Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0251 Draghandtag Polerad 7-1/8 Tums Höjd | AD8MVM 4LAE7

MONROE PMP PH-0251 Drahandtag polerad 7-1/8 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AD8MVM Modell: PH-0251Korsreferens: 4LAE7
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgNatural
FinishPolerad
Grepp Dia.5 / 16 "
Grepphöjd1-1 / 8 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 Stainless Steel
Monteringshålcentrum till centrum7.125 "
MonteringstypTrådlösa hål
Projektion1.593
Skruvstorlek1 / 4 "
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Inre monteringshål Ctr. till Ctr. (5-5 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrum till centrumFärgFinishMonteringstypOperating temp.Total längdProjektionSkruvstorlekPris
MONROE PMP PH-0100 Gängade hål med handtag 3 tum höjd | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"SilverMatteGängade hål--1-5 / 16 "8-3279SEK
MONROE PMP PH-0101 Draghandtag Matt 3-1 / 2 tum Höjd | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "SilverMatteGängade hål--1-5 / 16 "8-3285SEK
MONROE PMP PH-0102 Handtag i aluminium 4 tum höjd | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"SilverMatteGängade hål--1-5 / 16 "8-32195SEK
MONROE PMP PH-0103 Handtag i aluminium 4 tum höjd | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"SilverMatteGängade hål--1.875 "10-32156SEK
MONROE PMP PH-0104 Gängade hål med draghandtag Matt | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"SilverMatteGängade hål--1-13 / 32 "8-3299SEK
MONROE PMP PH-0105 Gängade hål med draghandtag Matt | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"SilverMatteGängade hål--3"10-32177SEK
MONROE PMP PH-0106 Handtag i aluminium 6 tum höjd | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"SilverMatteGängade hål--2.375 "1 / 4-20279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0251 Drahandtag polerad 7-1/8 tums höjd
195SEK /enhet