NIBCO Bullhead T-shirt


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C X C X C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
611BH 2X2X21/2
291 psi @ 200 grader F.2-1/8" x 2-1/8" x 2-5/8"2 "x 2" x 2-1 / 2 "1 595 SEK
A
611BH 1X1X11/4
351 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "304 SEK
A
611BH 1/2X1/2X1
395 psi @ 200 grader F.5/8 "x 5/8" x 1-1 / 8 "1/2 "x 1/2" x 1 "188 SEK
A
611BH 5/8X5/8X3/4
505 psi @ 200 grader F.3/4 "x 3/4" x 7/8 "5/8 "x 5/8" x 3/4 "216 SEK
A
611BH 1/2X1/2X5/8
505 psi @ 200 grader F.5/8 "x 5/8" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 5/8 "313 SEK
A
611BH 1X1X11/2
577 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "417 SEK
A
611BH 1/4X1/4X1/2
577 psi @ 200 grader F.3/8 "x 3/8" x 5/8 "1/4 "x 1/4" x 1/2 "162 SEK
A
611BH 11/4X11/4X11/2
577 psi @ 200 grader F.1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"422 SEK
A
611BH 11/2X11/2X2
577 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 "797 SEK
A
611BH 3/8X3/8X1/2
623 psi @ 200 grader F.1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "113 SEK
A
611BH 1/4X1/4X3/8
623 psi @ 200 grader F.3/8 "x 3/8" x 1/2 "1/4 "x 1/4" x 3/8 "168 SEK
A
611 -BH
623 psi @ 200 grader F.7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "226 SEK
A
611BH 1/8X1/8X1/4
729 psi @ 200 grader F.1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "171 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?