Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0253 Draghandtag Termoplast | AD8MVP 4LAE9

MONROE PMP PH-0253 Draghandtag termoplast

Finns i lager
Artikel: AD8MVP Modell: PH-0253Korsreferens: 4LAE9
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSvart
FinishMatte
Grepp Dia.1 / 4 "
Grepphöjd53 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
Materialtermoplast
Monteringshålcentrum till centrum3-11 / 16 "
MonteringstypTrådlösa hål
Operating temp.-22 grader till 300 grader F.
Projektion1-27 / 64 "
SkruvstorlekM6 x 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrepp Dia.Monteringshålcentrum till centrumProjektionSkruvstorlekPris
MONROE PMP PH-0254 Draghandtag Termoplast | AD8MVQ 4LAF1 PH-02549 / 32 "4-39 / 64 "1.75 "M8 x 1/2 "89SEK
MONROE PMP PH-0255 Draghandtag Termoplast | AD8MVR 4LAF2 PH-02559 / 32 "5-13 / 64 "1-49 / 64 "M8 x 1/2 "121SEK
MONROE PMP PH-0256 Draghandtag Termoplast | AD8MVT 4LAF3 PH-02565 / 16 "7-3 / 64 "1-31 / 32 "M8 x 1/2 "152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0253 Draghandtag termoplast
84SEK /enhet