Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 221-001061 Kulfräs, 1/4 tum fresdiameter, 3/4 tum skärlängd | CD3PQP 45XT30

MONSTER 221-001061 Kuländfräs, 1/4 tum fräsdiameter, 3/4 tum skärlängd

Finns i lager
Artikel: CD3PQP Modell: 221-001061Korsreferens: 45XT30

Få det Maj 15, Onsdag
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuländfräs
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
FinishTenn
GradeGenerell mening
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 4 "
Listnummer221
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 4 "
Antal flöjt2
Total längd2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0234

Produktvarianter

ProduktModellHelix AngleKlipplängdListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MONSTER 229-001002 Kuländfräs, 1/8 tums fräsdiameter, 1 tums skärlängd | CD2UJH 45XX10 229-00100230 grader1"22943"1 / 8 "319SEK
MONSTER 226-001021 Kuländfräs, 1/4 tums fräsdiameter, 1-1/8 tums skärlängd | CD3TUT 45XW55 226-00102130 grader1.125 "22643"1 / 4 "474SEK
MONSTER 242-001041 Kuländfräs, 1/8 tums storlek, hårdmetall, TiN, genomgående utan kylvätska | CF2PUQ 55HG81 242-00104130 grader1 / 4 "24241-1 / 2 "1 / 8 "307SEK
MONSTER 258-250753 Kuländfräs, 1/4 tums storlek, karbid, AlTiN, icke-kylmedelsgenomgående | CF2PUR 55HK92 258-25075330 grader3 / 4 "25842-1 / 2 "1 / 4 "532SEK
MONSTER 242-001021 Kuländfräs, 1/16 tums storlek, hårdmetall, TiN, icke-kylmedelsgenomgående | CF2PUT 55HG79 242-00102130 grader1 / 8 "24241-1 / 2 "1 / 8 "326SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 221-001061 Kuländfräs, 1/4 tum fräsdiameter, 3/4 tum skärlängd
351SEK /enhet