Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 242-001021 Kuländfräs, 1/16 tums storlek, hårdmetall, TiN, icke-kylmedelsgenomgående | CF2PUT 55HG79

MONSTER 242-001021 Kuländfräs, 1/16 tums storlek, hårdmetall, TiN, genomgående utan kylvätska

Finns i lager
Artikel: CF2PUT Modell: 242-001021Korsreferens: 55HG79
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
326SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuländfräs
Chip-BreakerNej
SkärriktningHöger hand
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilBollnäsa
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 8 "
Listnummer242
Fräsning Dia.1 / 16 "
Halslängd0"
Antal flöjt4
Total längd1-1 / 2 "
Shank Dia.1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellHelix AngleKlipplängdListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MONSTER 229-001002 Kuländfräs, 1/8 tums fräsdiameter, 1 tums skärlängd | CD2UJH 45XX10 229-00100230 grader1"22943"1 / 8 "319SEK
MONSTER 221-001061 Kulfräs, 1/4 tum fresdiameter, 3/4 tum skärlängd | CD3PQP 45XT30 221-00106130 grader3 / 4 "22122.5 "1 / 4 "351SEK
MONSTER 226-001021 Kuländfräs, 1/4 tums fräsdiameter, 1-1/8 tums skärlängd | CD3TUT 45XW55 226-00102130 grader1.125 "22643"1 / 4 "474SEK
MONSTER 242-001041 Kuländfräs, 1/8 tums storlek, hårdmetall, TiN, genomgående utan kylvätska | CF2PUQ 55HG81 242-00104130 grader1 / 4 "24241-1 / 2 "1 / 8 "307SEK
MONSTER 258-250753 Kuländfräs, 1/4 tums storlek, karbid, AlTiN, icke-kylmedelsgenomgående | CF2PUR 55HK92 258-25075330 grader3 / 4 "25842-1 / 2 "1 / 4 "532SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 242-001021 Kuländfräs, 1/16 tums storlek, hårdmetall, TiN, genomgående utan kylvätska
326SEK /enhet