Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 310-002075 Hårdmetall borradieände 1/2 i 1/4 skaft | AG9XAP 22YA87

MONSTER 310-002075 Hårdmetall borradieände 1/2 in 1/4 skaft

Finns i lager
Artikel: AG9XAP Modell: 310-002075Korsreferens: 22YA87

Få det Maj 22, Onsdag
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
548SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1"
Total längd2.75 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylinder med radieänd
HandelsnummerSC-5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdTotal längdSkaftmaterialHandelsnummerPris
MONSTER 310-002705 Hårdmetall borradieände 1/4 tum 1/4 skaft | AG9XAW 22YD72 310-0027051 / 4 "1 / 2 "6.25 "KarbidSC-1493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 310-002075 Hårdmetall borradieände 1/2 in 1/4 skaft
548SEK /enhet