Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 310-002705 Hårdmetall borradieände 1/4 tum 1/4 skaft | AG9XAW 22YD72

MONSTER 310-002705 Hårdmetall borradieände 1/4 tum 1/4 skaft

Finns i lager
Artikel: AG9XAW Modell: 310-002705Korsreferens: 22YD72

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1 / 2 "
Total längd6.25 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylinder med radieänd
HandelsnummerSC-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdTotal längdSkaftmaterialHandelsnummerPris
MONSTER 310-002075 Hårdmetall borradieände 1/2 i 1/4 skaft | AG9XAP 22YA87 310-0020751 / 2 "1"2.75 "StålSC-5548SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 310-002705 Hårdmetall borradieände 1/4 tum 1/4 skaft
493SEK /enhet