Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOON AMERICAN 429-1521024 Wye kulventil 1-1/2 F Nh (2) 1 tum Mnst | AD4FLN 41H494

MOON AMERICAN 429-1521024 Wye Kulventil 1-1/2 F Nh (2) 1 Inch Mnst

Finns i lager
Artikel: AD4FLN Modell: 429-1521024Korsreferens: 41H494

Få det Maj 16, Torsdag
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
9 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkogskulventil
BollmaterialPlast
Body MaterialAluminium
KroppsstilWye
FinishRöd färg
Hantera materialAluminium
Hantera typSpak
Inloppsstorlek1.5 "
InloppstypKvinnlig NH
Max. Tryck250 psi
Utloppsstorlek1 "x 1"
UtloppstypMNST x MNST
AxelmaterialMässing
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypPris
MOON AMERICAN 429-1011014 Wye kulventil 1 tum F Npsh (2) 1 tum Npsh | AD4FLL 41H492 429-10110141"Kvinnlig NPSH1 "x 1"Manlig NPSH x Manlig NPSH9 051 kr
MOON AMERICAN 429-1021024 Wye kulventil 1 tum F Nh (2) 1 tum Mnst | AD4FLM 41H493 429-10210241"Kvinnlig NH1 "x 1"MNST x MNST9 234 kr
MOON AMERICAN 429-1521524 Wye kulventil 1-1 / 2 F Nh (2) 1-1 / 2 Mnst | AD4FLP 41H495 429-15215241.5 "Kvinnlig NH1-1/2" x 1-1/2"MNST x MNST9 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOON AMERICAN 429-1521024 Wye Kulventil 1-1/2 F Nh (2) 1 Inch Mnst
9 051 kr /enhet