MORSE DRUM 2-5154-3 Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, 1 hk, växelriktare arbetsmotor | AX3KNR

MORSE DRUM 2-5154-3 Dubbel stationär trumvals, 20 varv / min, 1 hk, växelriktarmotor

Artikel: AX3KNR Modell: 2-5154-3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

62 863 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär trumrulle
Amps1.4/2.8A
Basdimension24 "x 97"
Kapacitet torr300 Ibs
Kapacitet vätskor1000 Ibs
Trumma Dia.6 "till 28"
TrummahöjdUpp till 40 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM20 RPM
Frekvens60 Hz
HP1 hk
Hz60 Hz
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
MotorOmvandlare
motortypVäxelriktare
Antal hjul8
Fas3
Axel Dia.1"
HastighetstypVariabel
RemmaterialFjäderstål
TypStationär
Spänning115/ 230/ 460V AC
Hjuldiameter6"
HjulmaterialNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207.45
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)259.08
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningHastighetstypTrumma RPMMotorKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 2-5154-1 Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, 1 hk, Tefc-motor | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACFast20 RPM-1000 Ibs68 644 kr
MORSE DRUM 2-5154-E1 Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNT 2-5154-E1-1115/230V ACFast20 RPM-1000 Ibs79 768 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1-50 Dubbel stationär trumvals, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNU 2-5154-1-E50-1220V ACFast16 RPM-1000 Ibs85 915 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3 Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACFast20 RPM-1000 Ibs85 915 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Dubbel stationär trumvals, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNW 2-5154-3-E50-3230/400V ACFast16 RPM-1000 Ibs84 890 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-575 Dubbel stationär trumvals, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNX 2-5154-3-E575-3575V ACFast20 RPM-1000 Ibs89 135 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-A Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, luftmotor | AX3KNY 2-5154-A---Luftkontrollerad20 RPM-1000 Ibs70 986 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-3 Dubbel stationär trumvals, 20 varv / min, 1 hk, växelriktarmotor
62 863 kr /enhet