MORSE DRUM 2-5154-A Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, luftmotor | AX3KNY

MORSE DRUM 2-5154-A Dubbel stationär trumvals, 20 rpm, luftmotor

Artikel: AX3KNY Modell: 2-5154-A
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

70 986 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär trumrulle
Luftflödeshastighet40 SCFM
Basdimension24 "x 97"
Kapacitet torr300 Ibs
Kapacitet vätskor1000 Ibs
Trumma Dia.6 "till 28"
TrummahöjdUpp till 40 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM20 RPM
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
MotorLuftmotor
motortypLuftmotor
Antal hjul8
Tryck20 till 40 psi
Axel Dia.1"
HastighetstypLuftkontrollerad
RemmaterialFjäderstål
TypStationär
Hjuldiameter6"
HjulmaterialNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 198
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)259.08
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftkontroller ingår

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningHastighetstypTrumma RPMMotorKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 2-5154-1 Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, 1 hk, Tefc-motor | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACFast20 RPM-1000 Ibs68 644 kr
MORSE DRUM 2-5154-3 Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, 1 hk, växelriktare arbetsmotor | AX3KNR 2-5154-3-3115/ 230/ 460V ACVariabel20 RPM-1000 Ibs62 863 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1 Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNT 2-5154-E1-1115/230V ACFast20 RPM-1000 Ibs79 768 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1-50 Dubbel stationär trumvals, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNU 2-5154-1-E50-1220V ACFast16 RPM-1000 Ibs85 915 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3 Dubbel stationär trumrulle, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACFast20 RPM-1000 Ibs85 915 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Dubbel stationär trumvals, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNW 2-5154-3-E50-3230/400V ACFast16 RPM-1000 Ibs84 890 kr
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3-575 Dubbel stationär trumvals, 20 rpm, 1 hk, explosionssäker motor | AX3KNX 2-5154-3-E575-3575V ACFast20 RPM-1000 Ibs89 135 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-A Dubbel stationär trumvals, 20 rpm, luftmotor
70 986 kr /enhet