MORSE DRUM 201/20-1-50 Bärbar Trumrulle, 16 RPM, 1 Fas, 50Hz, TEFC Motor | AF6FCJ

MORSE DRUM 201/20-1-50 bärbar trumvals, 16 varv/min, 1 fas, 50 Hz, TEFC-motor

Finns i lager
Artikel: AF6FCJ Modell: 201/20-1-50

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar trumrulle
Amps7.2/3.6A
Kapacitet torr300 Ibs
Kapacitet vätskor500 Ibs
Ledningslängd8"
Trumma Dia.6 "till 28"
TrummahöjdUpp till 40 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM16 RPM
Trummans storlekUpp till 55 gal.
Frekvens50 Hz
HP1 / 2 hp
Hz50
Längd34.75 "
Laddad höjd40 "
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
andraValfria adaptrar för plasttrumma / 1 - 5 gallons burk
Övergripande djup34 3 / 4 "
Totala höjden19 1 / 4 "
Total bredd21 "
Fas1
KONTAKT-TYP3 stift
FartFast
HastighetstypFast
lutaTippspak
Tilt stilTippspak
TypBärbar
Spänning110/220V AC
HjulkonfigurationTvå svängbara hjul och två axelmonterade hjul
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolyolefin
HjulNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.1
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Den bärbara trumvalsen Morse 201 / 20-1-50 för blandning av innehållet i en sluten trumma i kemikalier, olja & gas, läkemedels- / bioteknikindustrin eller alla applikationer som kräver enhetlig eller homogen blandning av flytande eller torr truminnehåll.
    • Trumvalsen sparar tid, arbete och pengar genom att minska förluster på grund av överföring eller användning av speciella kärl för homogenisering av innehållet.
    • Denna användarspecifika modell kräver enfas, 1 / 110V, 220Hz motor och är utmärkt för användning i små utrymmen och kan användas med olika trumtyper och storlekar från en 50-liters hink / hink till en 19-liters trumma av antingen stål eller plast.
    • Integrerad med 2 polyolefinhjul, 2 svängbara hjul & en inbyggd tippstång för att ge hävstång för vertikal lastning och lossning och 4 drivning & 4 tomgångshjul för rullande trummor.
    • Enheten rullar trummor med en fast hastighet på 16 varv / min och kan ta trummor med en maximal diameter på 71 cm och maximal höjd på 96 cm.
    • Trumvalsen har en maximal trumvikt på 227 kg och stöder också lite tyngre fat på upp till 250 kg som ska rullas, med hjälp av ytterligare hjul för att fördela extravikten.
    • Den bärbara trumrullen fungerar i tre steg: 1) Ladda trumman i vertikalt läge på trumrullens bottenplatta. 2) Sänk den övre fälgkroken till den övre, inre trumkanten för att säkra trumman mot trumrullen. 3) Släpp upp stativet och använd tippspaken (infällbar) för att luta trumvalsen från upprätt till horisontellt rullningsläge. OBS: Tunga trummor måste ha en minsta höjd av 76 cm för att fälgkroken ska låsa trumman.
    • En separat kontroll / omkopplare / kontaktkombination levereras med denna modell som kan installeras på enheten av en behörig elektriker, eftersom kontroller inte ingår i denna modell. Bärbara trumvalsar bör installeras med ett skyddshölje med säkerhetsspärr (säljs separat) som stänger av trumrullen när höljet öppnas, vilket garanterar arbetarnas säkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningHastighetstypTrumma RPMMotorKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 201/20-1 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, 1 Fas, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACFast20 RPM-500 Ibs45 232 kr
MORSE DRUM 201/20-3 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, 3 Fas, 60Hz, 0.5 Hk, TEFC-motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFast20 RPM-500 Ibs36 371 kr
MORSE DRUM 201/20-3-50 Bärbar Trumrulle, 16 RPM, 3 Fas, 50Hz | AF6FCL 201 / 20-3-50-3230/400V ACFast16 RPM-500 Ibs38 786 kr
MORSE DRUM 201/20-575 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, 3 Fas, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACFast20 RPM-500 Ibs36 590 kr
MORSE DRUM 201/20-A Bärbar Trumrulle, 20 RPM, Luftmotor | AF6FCN 201/20-A---Fast20 RPM-500 Ibs36 883 kr
MORSE DRUM 201/20-E1 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, Explosionssäker, 1 Fas | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACFast20 RPM-500 Ibs46 616 kr
MORSE DRUM 201/20-E1-50 Bärbar trumrulle, 16 RPM, Explosionssäker, 1 Fas, 50Hz | AF6FCQ 201/20-E1-50-1110/220V ACFast16 RPM-500 Ibs55 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 201/20-1-50 bärbar trumvals, 16 varv/min, 1 fas, 50 Hz, TEFC-motor
39 371 kr /enhet