Trumrullar är idealiska för att blanda truminnehåll med antingen fast eller variabel hastighet. De används för att eliminera kravet på att öppna en trumma för att blanda dess innehåll för att minska arbetarnas exponering för skadliga kemikalier och minimera behovet av sanering i samband med nedsänkningsblandare. Dessa trumrullar används vanligtvis för att blanda partier av pulver, blandfärger, oljor, uretanharts, lim, färgämnen, smakämnen, etc. inuti en förseglad trumma vid både fasta och variabla hastighetsinställningar.
Morse Manufacturing Company, Inc. är en ledande tillverkare av trumhanteringsutrustning för applikationer inom petroleum-, olje-, bryggeri- och livsmedelsindustrin. Dess elektriska och hydrauliska trumblandare är lämpliga för användning under både normala och farliga arbetsförhållanden. Dessa Morse trumblandare kan användas för att producera en homogen blandning i plast-, fiber-, metall- och rostfria fat.
Morse trumma 201-serien bärbar trumrullarna är utrustade med 4 kraftiga svänghjul för snabb trumflyttning och portabilitet. De har också en inbyggd tippstång med en toppfälgkrok och stöd för att stödja rullen i upprätt läge, tippa den över till rullande position och lastning och lossning av trumman.
Morse Drum 201/20-3 bärbar trumvals har en 0.5 hk, 60 hz helt sluten fläktkyld motor som kan drivas i 208 - 230V eller 460V 3-fas elförsörjning. Denna rulle kan blanda truminnehåll med en fast hastighet på 20 rpm. Den kan hantera metallfat med 6 till 28 tums diameter och 30 till 38 tums höjder för korrekt blandning medan den kopplas in av tippspaken. Denna rulle har 4 hjul (2 fram och 2 bak) för enkel manövrerbarhet samtidigt som den bärs från en plats till en annan. Dess 4 driv- och 4 tomgångshjul kan rulla vilken standard 55 gallon metalltrumma som helst. Denna trumvals kan användas för att blanda trummor med 500 lb vätska och 300 lb torr belastning. Enhetens torrlastkapacitet är mindre än vätskelastkapaciteten eftersom den förra utövar större påfrestning på trumrotatorn än den senares vätskerörelse. Användare kan också dispensera det blandade fatinnehållet direkt genom en kran i mindre behållare för användning i partier.
Raptor Supplies levererar denna trumvals i varianter med breda band istället för hjulen för blandning av fibertrummor; konstruktion av rostfritt stål för användning i korrosiva miljöer; motor med variabel hastighet för att blanda olika typer av truminnehåll med samma enhet.
Användningsområden:
Morse Drum 201/20-3 trumvals används för att homogenisera flytande eller fast innehåll inuti fat utan att ens öppna dem. Det hjälper till att blanda sediment / skiktade ingredienser i botten av en trumma och minimerar riskerna på grund av exponering för arbetare och stökig rengöring i samband med användning av insättningsblandare. Denna trumvals är stark nog att dra och flytta industrifat från ett område till ett annat utan att orsaka läckage. Den är idealisk för användning inom petroleum-, olja-, färg-, bryggeri- och livsmedelsindustrin.
Funktioner:
- Morse Drum 201/20-3 är en bärbar trumvals som används för att blanda torrt och flytande innehåll inuti en förseglad trumma.
- Den roterar med en fast hastighet på 20 rpm genom att använda en trefas, 60 Hz TEFC-motor.
- Trumvalsen sparar tid, arbete och pengar genom att minska förluster på grund av överföring eller användning av speciella kärl för homogenisering av innehållet.
- Det är också till hjälp för att skydda arbetare från att komma i kontakt med skadliga industrikemikalier.
- Denna trumrulle är integrerad med 2 polyolefinhjul, 2 svängbara hjul för bärbarhet och en inbyggd tippbar för att ge hävstång för vertikal lastning och lossning.
- Dess 4 drivhjul och 4 tomgångshjul används för att rulla trummor.
- Denna trumvals kan blanda innehållet i vilken standard 55 gallon metalltrumma som helst.
- Den kan blanda 300 lb torr belastning och 500 lb flytande belastning.
Kompatibla tillbehör:
- Morse Drum erbjuder en tomgångsfäste för rullning av 1 till 5 gallon (4 till 20 liter) cylindriska burkar med ungefär dubbla hastigheter. Den kan enkelt fästas på trumrullen med 4 bultar.
- Varumärket POLY-201 trumvals är ett idealiskt val för att rulla plastfat. Den har extra hjul för att stödja mindre styva plastfat och ett ändstopp för att förhindra att plasttrumman rullar av under drift. Detta tillbehör har även en kedja för att dra över en upprätt trumma till rullande läge. Den kan installeras antingen på fabriken före köpet eller efteråt som en fältinstallationssats.
- Morse trumma GEK-201-3 skyddskåpsats med säkerhetsspärr rekommenderas för ytterligare säkerhet för användaren och enheten. Den används för att stänga av trumvalsen när någon öppnar porten. Detta skyddshölje levereras separat från trumvalsen och levereras demonterat.
- Raptor Supply kan även leverera Morse Drum CP-201-3-230 & CP-201-3-460 AC-styrpaket för fjärrstyrning av Morse Drum 201/20-3 trumvals.
Standarder och godkännanden:
För en säker och säker drift bör Morse Drum 201/20-3 trumrotator installeras i enlighet med OSHA underdel O.1910.212 "Allmänna krav för alla maskiner" och O.1910.212(a)(4) som säger "Tunnor, behållare , och trummor. Roterande trummor, tunnor och behållare ska skyddas av ett hölje som är sammanlåst med drivmekanismen, så att trumman, trumman eller behållaren inte kan rotera om inte skyddshöljet är på plats."
Svetsning på denna trumvals utförs av ANSI/AWS D1.1 certifierade svetsare.
Installation:
- Morse Drum 201/20-3 trumvals levereras utan strömbrytare, sladd och stickpropp. Kunder bör få dem installerade av en elektriker enligt lokala regler och kundens önskemål.
- Enheten bör hållas borta från ett område med mycket gångtrafik för att förhindra intrång och skador medan strömmen är på.
- Trummorna bör lastas och lossas från trumvalsen genom att säkerställa ett säkert fotfäste och ett stadigt grepp.
- Det rekommenderas att använda skyddsskor, arbetshandskar, hjälm och andra personliga skyddsanordningar när du använder trumvalsen.
- Dess kuddblockslager & drivkedjor bör smörjas med ett multiservice-smörjmedel var 6 - 12:e månad i en vanlig miljö och varje månad i smutsiga förhållanden.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Morse Drum 201/20-3 trumrotator finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies levererar denna trumvals i diverse andra varianter med enfas, 115V tillförsel; 50 Hz motor för att omröra truminnehållet vid 16 rpm hastighet; explosionssäker motor att arbeta i farliga miljöer. Vi levererar även liknande trumrullar med motorer med variabel hastighet för att blanda olika truminnehåll med samma enhet och bältesdykning (fast hastighet & varierande hastighet) istället för hjulen för blandning av fiberfat.
F. Vilken är den maximala temperaturen för manövrering av trumvalsen?
A. Den maximala omgivande driftstemperaturen som Morse Drum 201/20-3 trumvals kan motstå är 140 grader F (60 grader C).
F. Hur kan användare välja den variant som passar deras behov?
A. Användare kan välja en trumrulle baserat på den trumma de kommer att använda. Kunder bör också överväga om de behöver rullar med fast hastighet eller rullar med variabel hastighet, beroende på om de kommer att använda enheterna för att blanda en mängd olika innehåll som kräver olika blandningshastigheter.
F. Vad är skillnaden mellan en trumrulle och en trumtumlare?
A. Trumtumlare används för att kraftigt blanda truminnehåll genom att tvinga innehållet från ena änden/hörnet till den andra. De är idealiska för noggrann blandning av trögflytande eller lätt sedimenterade vätskor, grova pellets, våta korn eller pulver. Trummarna är inte bärbara och kräver därför att trummorna flyttas till dem för blandning. Trumrullar å andra sidan är i allmänhet lätta och blandar innehållet säkrare genom att hålla faten på plats och vända dem på rullar. Dessa trumrullar är lätta att flytta och kan transporteras till användningsstället för blandning av truminnehållet.
F. Erbjuder Morse Drum trumrullar i rostfritt stål?
S. Ja, Morse-trumrullar finns också i varianter av rostfritt stål för att ge korrosionsfri prestanda och förbättrad livslängd. Begär offert för dessa rullar på Raptor Supplies.