MORSE DRUM 27-1AE Drum Handpump Lämplig för Metyl / Etylalkohol | AG7GTL

MORSE DRUM 27-1AE Drum Hand Pump lämplig för metyl / etylalkohol

Finns i lager
Artikel: AG7GTL Modell: 27-1AE

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumskiftnyckel
Adapterstorlek2"
AdaptertypNPT Bung
För användning på55 gal. Trummor
PackningsmaterialEPDM
Slanglängd8 ft.
SlangmaterialEPDM
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypNPT
Max. Huvud25 ft.
Max. Tryck10 psi
Max. Temp.80 Deg. F
Max. Viskositet2200 XNUMX SSU
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypNPT
pH-intervall4 till 9
Pumpkroppsmaterialpolyester
TätningsmaterialEPDM
Sugrör Storlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 27-1AE Drum Hand Pump lämplig för metyl / etylalkohol
4 215 kr /enhet