VESTIL Ekonomikedjetelfer med kedjebehållare


Filter
Kedje Dia.: 7mm , Färg: Orange , Passar balkflänsbredd: Upp till 1 1/4" , Handkontrollsladd: 15 ft. , Kroköppning: 1 1 / 4 " , Material: Stål , Monteringssätt: Krok , Termiskt överbelastningsskydd: 104 Deg. F , Nätsladds längd: 8 ft. , Tryckknappsspänning: 24V
StilModellKapacitetFot per minutHuvudrummetKedjelyftslängdSpänningEffektPris (ex moms)
A
H-10000-3
---15 ft.220/ 440V-83 112 SEK
B
H-1000-3
---15 ft.220/ 440V-32 821 SEK
C
H-4000-3
---15 ft.220/ 440V-47 043 SEK
D
H-6000-3
---15 ft.220/ 440V-57 646 SEK
E
H-10000-1
---15 ft.110/ 220V-83 112 SEK
F
H-1000-1
---15 ft.110/ 220V-33 495 SEK
G
H-4000-1
---15 ft.110/ 220V-47 043 SEK
H
H-6000-1
---15 ft.110/ 220V-57 661 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?