MORSE DRUM 285AM Gaffeltruck, 208L, 800 lbs. Kapacitet, gnistbeständig | AF6FAR

MORSE DRUM 285AM Gaffeltruck, 208L, 800 lbs. Kapacitet, gnistbeständig

Artikel: AF6FAR Modell: 285AM

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltruckar
Drum ActionLyft, häll, transport
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialFiber, Plast, Stål
Trumrotation360 grader
Trummans storlekUpp till 55 gal.
TrumtypStängt
Gaffellängd27 "
Gaffelficka djup26 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek25 "
Halv full kapacitet500 Ibs
Lastkapacitet800 Ibs
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypManuell, dragkedja
andraGaffelficka minsta öppning 25 "
GnistbeständigJa
lutaDra kedjan
TiltdriftstypDra kedjan
Bredd över gafflar38 "
Bredd mellan gafflarna25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.15
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flytta trummor från svåråtkomliga hyllor med denna lyftare
    • Lutningsmekanism för dragkedja för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med precision
    • Byggd för att hantera stål- eller fibertrummor
    • Gnistbeständig för att främja en säker arbetsmiljö
    • Utmatningsfunktion för att säkert hälla ut trummans innehåll
    • Njut av extra kontroll med denna lyftares mångsidiga gaffeltruckfickor

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
MORSE DRUM 285A-HDSS Gaffeltruck, 55 gal. Trumma, 1500 lbs. Kapacitet, rostfritt stål | CD8YUH 285A-HDSSManuell, dragkedjaStålStängt55 gal.1500 IbsLyft, häll, transport1111 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 285AM Gaffeltruck, 208L, 800 lbs. Kapacitet, gnistbeständig