MORSE DRUM 285A-HDSS Gaffeltruck, 55 gal. Trumma, 1500 lbs. Kapacitet, rostfritt stål | CD8YUH

MORSE DRUM 285A-HDSS Gaffeltruck, 55 gal. Trumma, 1500 lbs. Kapacitet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CD8YUH Modell: 285A-HDSS

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

111 529 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltruckar
Kapacitet800 till 1500 pund.
Drum ActionLyft, häll, transport
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialStål
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStängt
Gaffellängd27 "
Gaffelficka djup26 1 / 2 "
Halv full kapacitet800 Ibs
Lastkapacitet1500 Ibs
MaterialRostfritt stål
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypManuell, dragkedja
lutaDra kedjan
TiltdriftstypDra kedjan
Bredd över gafflar38 "
Bredd mellan gafflarna25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.3
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
MORSE DRUM 285AM Gaffeltruck, 208L, 800 lbs. Kapacitet, gnistbeständig | AF6FAR 285AMManuell, dragkedjaFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.800 IbsLyft, häll, transport1-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 285A-HDSS Gaffeltruck, 55 gal. Trumma, 1500 lbs. Kapacitet, rostfritt stål
111 529 kr /enhet