VESTIL DCR-880-M Spärrtrumstransportör, enkeltrumma, 880 Lb. Kapacitet | AG7QJY

VESTIL DCR-880-M Spärrtrumstransportör, enkeltrumma, 880 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QJY Modell: DCR-880-M

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulstorlek8" till 2"'
Caster TypSnurra
FärgGul
Vagga djup3"
Vagghöjd2"
Vaggans bredd16.5 "
Drum ActionLadda
TrummaterialFiber, Plast, Stål
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStängt, öppet
FinishGul zinkpläterad
Höjd45.25 "
Jaw Range31 "till 47"
Längd49.94 "
Lastkapacitet880 Ibs
Max. Hiss6 "till 12"
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal trummor1
DriftHandratchet
DriftstypManuell, mekaniskt automatiserad
Bredd68.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 123.75
Fartygets höjd (cm)114.94
Fartygets längd (cm)126.84
Fartygets bredd (cm)175.1
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
VESTIL DCR-880-H Foot Pump Drum Transporter, Single Drum, 1500 Lb. Kapacitet | AG7QJU DCR-880-HManuell, mekaniskt automatiseradFiber, Plast, StålStängt, öppet55 gal.1500 IbsLadda123 223 kr
VESTIL DCR-880-H-DC DC Bärbar trumtransportör, enkel trumma, 1500 Lb. Kapacitet | AG7QJV DCR-880-H-DCBatteri, DC PowerFiber, Plast, StålStängt, öppet55 gal.1500 IbsLadda163 885 kr
VESTIL DCR-880-H-HP fotpump trumtransportör, enkel trumma, 880 Lb. Kapacitet | AG7QJW DCR-880-H-HPManuell, pneumatiskt automatiseradFiber, Plast, StålStängt, öppet55 gal.880 IbsLadda124 463 kr
VESTIL DCR-880-H-HP-DC DC Bärbar trumtransportör, enkel trumma, 880 Lb. Kapacitet | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCBatteri, DC PowerFiber, Plast, StålStängt, öppet55 gal.880 IbsLadda163 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCR-880-M Spärrtrumstransportör, enkeltrumma, 880 Lb. Kapacitet
19 631 kr /enhet