MORSE DRUM 311-3-230 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230V | AF6FGT

MORSE DRUM 311-3-230 automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230V

Artikel: AF6FGT Modell: 311-3-230
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

379 081 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Tumbler
Amps5A
Kapacitet800 Ibs
Kapacitet vätskor800 Lbs
Trumma Dia.18 "till 23.5"
Trummahöjd29 "till 37"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumma RPM5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut
Trummans storlek30 till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
ExplosionssäkerNej
Frekvens60 Hz
HP2 hk
Hz60
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas3
Spänning230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 594
Fartygets höjd (cm)157.48
Fartygets längd (cm)195.58
Fartygets bredd (cm)157.48
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blanda pulver, kosttillskott och mer med denna trumglas
    • Utformad för att hantera stål-, fiber- eller plasttrummor
    • Byggd för att bära upp till 363 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 311-1-115 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 1-fas, 115V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-380 545 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-1-220-50 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 4-16 RPM, 1 Fas, 220V, 50Hz | AF6FGQ 311-1-220-50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-383 472 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-1-230 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 1-fas, 230V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-380 545 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-3-460 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 460V | AF6FGU 311-3-460-3460V-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-379 081 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-3-575 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 575V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-371 763 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230-50 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 4-16 rpm, 3-fas, 230V, 50 Hz | CD8YVC 311-3-230-50-3230V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-374 690 kr
MORSE DRUM 311-3-400-50 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 4-16 rpm, 3-fas, 400V, 50 Hz | CD8YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-374 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 311-3-230 automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230V
379 081 kr /enhet