MORSE DRUM 311-1-220-50 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 4-16 RPM, 1 Fas, 220V, 50Hz | AF6FGQ

MORSE DRUM 311-1-220-50 automatisk lutning-till-lastning trumtumlare, 4-16 rpm, 1 fas, 220V, 50Hz

Artikel: AF6FGQ Modell: 311-1-220-50
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

383 472 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Tumbler
Amps9.7A
Kapacitet800 Ibs
Kapacitet vätskor800 Lbs
Trumma Dia.18 "till 23.5"
Trummahöjd29 "till 37"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumma RPM4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut
Trummans storlek30 till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
ExplosionssäkerNej
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas1
Spänning220V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 594
Fartygets höjd (cm)157.48
Fartygets längd (cm)195.58
Fartygets bredd (cm)157.48
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blanda innehållet inuti med denna trumglas
    • Designad för att stödja stål-, fiber- eller plasttrummor
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 311-1-115 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 1-fas, 115V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-380 545 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-1-230 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 1-fas, 230V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-380 545 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-379 081 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-3-460 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 460V | AF6FGU 311-3-460-3460V-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-379 081 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-3-575 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 575V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-371 763 kr
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230-50 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 4-16 rpm, 3-fas, 230V, 50 Hz | CD8YVC 311-3-230-50-3230V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-374 690 kr
MORSE DRUM 311-3-400-50 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 4-16 rpm, 3-fas, 400V, 50 Hz | CD8YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-374 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 311-1-220-50 automatisk lutning-till-lastning trumtumlare, 4-16 rpm, 1 fas, 220V, 50Hz
383 472 kr /enhet