MORSE DRUM 3186-e1-p Motor, 2 hk, 1 ph, 3450 varv / min

Finns i lager
Artikel: CD9AMP Modell: 3186-e1-p

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor
HP2 hk
Fas1
RPM3450 RPM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdesignHPmotortypFasRPMSpänningPris
MORSE DRUM 1062-P ​​Motor, 1Hp, 1 Ph, TEFC, 56C Ram | CD8ZDF 1062 PHelt sluten fläktkyld1 hk-1--26 052 kr
MORSE DRUM 228-1-50-P Motor, 1/2 HP, 1 Ph, Tefc Typ, 50 Hz | CD8ZXP 228-1-50-PHelt sluten fläktkyld1 / 2 hp-1--22 392 kr
MORSE DRUM 228-1-P Motor, 1/2 Hp, 1 Ph, Tefc Typ | CD8ZXQ 228-1 PHelt sluten fläktkyld1 / 2 hp-1--17 115 kr
MORSE DRUM 228-3-50-P Motor, 1/2 Hp, 3 Ph,Tefc Typ, 50 Hz | CD8ZXR 228-3-50-PHelt sluten fläktkyld1 / 2 hp-3--21 003 kr
MORSE DRUM 228-3-P Motor, 1/2 Hp, 3 Ph, Tefc Typ | CD8ZXU 228-3 PHelt sluten fläktkyld1 / 2 hp-3--17 519 kr
MORSE DRUM 228-575-P Motor, 1/2 Hk, 3 Ph, Tefc Typ | CD8ZXV 228-575 PHelt sluten fläktkyld1 / 2 hp-3-575V17 783 kr
MORSE DRUM 228-e1-50-p Motor, 1/4 Hk, 1 Ph, 50 Hz | CD8ZXY 228-e1-50-sExplosionssäker1 / 4 hp-1--43 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 3186-e1-p Motor, 2 hk, 1 ph, 3450 varv / min
69 019 kr /enhet