VESTIL LLS-24 Single Arm Sodium Dock Light, 24 tum lång

Finns i lager
Artikel: AG7VQB Modell: LLS-24

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockljus
AnsökanLaddar dockor
Armlängd24 "
ArmtypSingle
batteri medföljerNej
Bulb TypHögt tryck natrium
ClampNej
FärgGul
AnslutningsstilAnsluta
Ledningslängd6 ft.
Utökad längd24 "
Höjd14.75 "
Inkluderar(1) Enkelarms dockningslampa
Längd25.875 "
MaterialStål
Max. Total Watt150W
Max. Watt per glödlampa50W
Mäta enheterVARJE
Antal glödlampor1
Övergripande djup25 7 / 8 "
Totala höjden14 3 / 4 "
Total längd25 7 / 8 "
Total bredd8 1 / 2 "
Fas1
SköldmaterialPlast
UnderkategoriKommersiell inredningsbelysning
TypHängande
Spänning115V
Volt / fas115/1
VattentätNej
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)37.47
Fartygets längd (cm)65.72
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8530800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdArmtypUtökad längdInkluderarTotala höjdenTotal längdPris
VESTIL LLS-40 enkelarmad sodium dockningslampa, 40 tum lång | AG7VQC LLS-4040 "Dubbel arm47 1 / 4 "(1) Dockningsljus med dubbla armar12 1 / 4 "27 1 / 4 "6 444 kr
VESTIL LLS-60 enkelarmad sodium dockningslampa, 60 tum lång | AG7VQD LLS-6060 "Dubbel arm68 1 / 4 "(1) Dockningsljus med dubbla armar12 1 / 4 "37 3 / 4 "7 228 kr
VESTIL LLS-90 enkelarmad natriumdocka, 90 tum lång | AG7VQE LLS-90-Trippel-(1) Triple Arm Dock Light11 "90 "9 674 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLS-24 Single Arm Sodium Dock Light, 24 tum lång
6 255 kr /enhet