MORSE DRUM 34-SS Square Drum Dolly, Rostfritt stål, 60.9 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEZ

MORSE DRUM 34-SS Square Drum Dolly, rostfritt stål, 60.9 cm diameter, 454 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EEZ Modell: 34-SS

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumdockor, vaggar och tillbehör
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.3"
Hjulbredd1.25 "
Dispenseringshöjd3 5 / 8 "
Dolly Höjd5.5 "
Dolly Width12 "
Trumma Dia.Upp till 24 "
Trummans storlek55 gal.
GradeGrade 304
MaterialRostfritt stål
Antal hjul4
TypFyrkant
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stöder stål-, poly-, fiber- och plastfat
    • Transporterar 208-liters trummor

Produktvarianter

ProduktModellDolly WidthTrumma Dia.Trummans storlekFinishPris
MORSE DRUM 34 Square Drum Dolly, 60.9 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEW 3JJG9 3420 "24 "55 gal.Pulverlackat2 841 kr
MORSE DRUM 34-30 Square Drum Dolly, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEX 3JJH2 34-3017.125 "20 "30 gal.Pulverlackat2 390 kr
MORSE DRUM 34-30SS Square Drum Dolly, Rostfritt stål, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEY 34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast3 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 34-SS Square Drum Dolly, rostfritt stål, 60.9 cm diameter, 454 kg Kapacitet
3 461 kr /enhet