Destaco 2007-S vertikal hållklämma är designad för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor/arbetsbänkar. Denna vippklämma är lämplig för både metallbearbetning och träbearbetning och har ett långt handtag för att ge maximalt spelrum. Den har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vertikala nedhållningsklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos manuella nedhållningsklämma levereras med en lång solid stångklämarm för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar. Dess grepphandtag i plast säkerställer maximalt grepp och hävstång för långvarig användning av klämman. Destaco-klämman är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av vanliga klämarmar. Den har flänsad bas med tre par monteringshål för säker installation på plana ytor. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer.Destaco 2007 -serien klämmor erbjuds också i rak bas U -stång och flänsad bas U -barvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 2007-S vertikal hållklämma är designad för olika kommersiella uppgifter, såsom träbearbetning, kontroll av fixturer, lätt bearbetning och monterings- och testapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 2007-S vertikalt håll ner vipplåsklämma har ett långt handtag för maximal handavstånd.
- Kolstålkonstruktionen hos denna växelklämma ger styvhet under operationen och den förzinkade finishen säkerställer nötningsbeständighet.
- Destaco vertikala låsklämmor med starthållare har ett starkt färgat plasthandtag för enkel grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Den har flänsad bas med tre par monteringshål för att möjliggöra enkel installation på plana ytor/arbetsbänkar.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har en solid klämstång som säkert håller arbetsstycket på plats.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2007115-E bulthållare används för att ersätta trasiga/utslitna hållare på Destaco 2007-S vertikalt håll ner vipplåsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2007-S vertikal håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 2007-S vertikalt håll ner vipplåsklämma har en flänsad basmonteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 2007-S flänsad basvariant med solid stång, erbjuder märket även rak bas U-stång (Destaco 2007-UB) och flänsad U -stång (Destaco 2007-U) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla ned utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa klämmor av U-stångstyp, såsom Destaco 2007-S, har en solid stångklämarm som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker stången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.