EDWARDS SIGNALING Roterande fyrar


Filter
Ledningsstorlek: 1 / 2 " , Nuvarande ritad: 0.35A AC , Diameter: 6" , Blinkar per minut: 75 , Husmaterial: Gjutstål , Lamplivslängd: 25,000 timmar , Linsdesign: Dome , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: 1/2 "NPT-rör , Kraftkälla: 120 VAC , Tråd storlek: 1 / 2 "
StilModellFärgStrömHöjdlamptypLjusutgångSpänningPris (ex moms)
A
52R-R5
--8-1 / 2 "--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
53R-G1
-1A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen24 VDC-
RFQ
B
53C-G1
-1A8-1 / 2 "--24 VDC-
RFQ
C
53DG-GW
-------
RFQ
A
53R-E1
-1.8A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen12 VDC-
RFQ
B
53DC-GW
-1A8-1 / 2 "--24 till 28 VDC-
RFQ
B
53C-E1
-1.8A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen12 VDC-
RFQ
B
52M-R5
-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
52C-R5
-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
52M-G5-20WH
--8-1 / 2 "20 W halogen-24 VAC 50/60 Hz-
RFQ
B
52M-N5-40WH
-0.35A8-1 / 2 "40 W halogen265 Lumen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
52R-G5-20WH
-0.8A8-1 / 2 "20 W halogen226 Lumen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
52C-G5-20WH
--8-1 / 2 "20 W halogen-24 VAC 50/60 Hz-
RFQ
A
53DR-GW
-1A8-1 / 2 "--24 till 28 VDC-
RFQ
D
53A-G1
Bärnsten1A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen24 VDC-
RFQ
D
52A-R5
Bärnsten0.1A8-1 / 2 "25 W glödlampa232 Lumen240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D
52A-G5-20WH
Bärnsten0.8A8-1 / 2 "20 W halogen226 Lumen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D
53A-E1
Bärnsten1.8A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen12 VDC-
RFQ
D
52A-N5-40WH
Bärnsten-8.5 "40W halogen265 Lumen-5 908 SEK
E
53B-G1
Blå1A8-1 / 2 "--24 VDC-
RFQ
E
52B-R5
Blå0.1A8-1 / 2 "--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E
52B-G5-20WH
Blå0.8A8-1 / 2 "20 W halogen226 Lumen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E
53B-E1
Blå1.8A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen12 VDC-
RFQ
E
52B-N5-40WH
Blå-8.5 "40W halogen265 Lumen-5 269 SEK
B
52C-N5-40WH
Rensa-8.5 "40W halogen265 Lumen-4 753 SEK
C
52G-G5-20WH
Grön-8-1 / 2 "20 W halogen-24 VAC 50/60 Hz-
RFQ
C
52G-R5
Grön0.1A8-1 / 2 "--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
C
53G-E1
Grön1.8A8-1 / 2 "--12 VDC-
RFQ
C
52G-N5-40WH
Grön-8.5 "40W halogen265 Lumen-5 156 SEK
C
53G-G1
Grön1A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen24 VDC-
RFQ
A
52R-N5-40WH
Red-8.5 "40W halogen265 Lumen-5 562 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?