MORSE DRUM 400AM-60 Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Spark Resist, Hand Pump Lift, Hand Vev, 363Kg Cap | AF6EJZ

MORSE DRUM 400AM-60 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, gnistmotstånd, handpumplyft, handvev, 363 kg lock

Artikel: AF6EJZ Modell: 400AM-60

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Karrier
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd72 "
Trummans storlek55 gal.
Höjd55 "
Inuti Dia.37 "
Längd60 "
HissHand pump
LyftstilHand pump
Utanför Dia.44 "
GnistbeständigJa
lutaHandvev
Tilt stilHandvev
Svängradie6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 143.55
Fartygets höjd (cm)170.18
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Styr och flytta fullastade trummor med denna lyftare
    • Ladda bekvämt alla trummor med denna hydraliftutrustning
    • Byggd för att stödja stål- eller fibertrummor
    • Hjul för att flytta upp till valfri trumma
    • Gnistbeständig för att säkerställa en säker arbetsmiljö
    • Häll enkelt ut innehållet från trumman med den här lyftarens doseringsfunktion

Produktvarianter

ProduktModellMax. Häll höjdDispenseringshöjdExplosionssäkerMotor kontrollMotorkapslingsdesignDriftstypUtanför Dia.FasPris
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Handpump Lyft, Handvev, 363 kg Kapacitet | AF6EHA 400A-60-72 "---Manuell--46 250 kr
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-fas, 363 kg Kapacitet | AF6EHB 400A-60-110-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft-186 354 kr
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 1-fas | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ja-ExplosionssäkerElkraft-196 819 kr
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 3-fas | AF6EHD 400A-60-112----Explosionssäker--381 220 kr
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapacitet | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft--90 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Luftkraft--84 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nej--Batteridrift--80 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 400AM-60 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, gnistmotstånd, handpumplyft, handvev, 363 kg lock