MORSE DRUM 400AM-60-121 Hydra-Lift Karrier, 1.82m gnistmotstånd, Power Lift, Handvev, Exp-Prf 1-ph | AF6EKD

MORSE DRUM 400AM-60-121 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m gnistmotstånd, kraftlyft, handvev, Exp-Prf 1-ph

Artikel: AF6EKD Modell: 400AM-60-121

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Karrier
Amperage Draw12.4, 6.2A
Kapacitet800 Ibs
Trummans storlek55 gal.
Frekvens60 Hz
Höjd60 "
HP1 hk
Hz60
Längd60 "
Hissnätström
LyftstilAC
Max. Häll höjd60 "
MotorExplosionssäker
Motor kontrollKunden ska tillhandahålla strömbrytare, sladd och stickpropp, och ledning enligt lokala koder
MotorkapslingsdesignExplosionssäker
Fas1
GnistbeständigJa
lutaHandvev
Tilt stilHandvev
Spänning115/230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 181.35
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Häll höjdDispenseringshöjdExplosionssäkerMotor kontrollMotorkapslingsdesignDriftstypUtanför Dia.FasPris
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Handpump Lyft, Handvev, 363 kg Kapacitet | AF6EHA 400A-60-72 "---Manuell--46 250 kr
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-fas, 363 kg Kapacitet | AF6EHB 400A-60-110-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft-186 354 kr
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 1-fas | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ja-ExplosionssäkerElkraft-196 819 kr
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 3-fas | AF6EHD 400A-60-112----Explosionssäker--381 220 kr
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapacitet | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft--90 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Luftkraft--84 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nej--Batteridrift--80 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 400AM-60-121 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m gnistmotstånd, kraftlyft, handvev, Exp-Prf 1-ph