MORSE DRUM 405-117 Trumställ, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-fas 50Hz, 363 kg Kapacitet | AF6EXE

MORSE DRUM 405-117 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-fas 50Hz, 363 kg Kapacitet

Artikel: AF6EXE Modell: 405-117
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

103 113 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrummor
Amperage Draw6.2A
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd72 "
Trummans storlek55 gal.
Trumtypkantad
ExplosionssäkerNej
Frekvens50 Hz
Höjd72 "
HP1 hk
Hz50
Längd72.5 "
Hissnätström
LyftstilAC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
andraAP405 behövs för plasttrumma
lutanätström
Tilt stilAC
VentiltypManuell utlösningsventil sänker trumma
Spänning220V AC
Hjuldiameter8"
Hjul8 Tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 221.85
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)200.66
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellExplosionssäkerLyftstilMotor kontrollMotorkapslingsdesignFasTilt stilSpänningPris
MORSE DRUM 405 Trumställ, 1.82 m, manuell lyft & tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EWX 405-Hand pump---Handvev-59 716 kr
RFQ
MORSE DRUM 405-110 Trumställ, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-fas, 363 kg Kapacitet | AF6EWY 405-110NejAC-Helt sluten fläktkyld1AC115V AC100 405 kr
RFQ
MORSE DRUM 405-111 Trumställ, 1.82m, Power Lift & Tilt, Explosionssäker 1-ph, 363 kg Keps | AF6EWZ 405-111JaAC-Explosionssäker1AC115/230V AC110 358 kr
RFQ
MORSE DRUM 405-112 Trumställ, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Explosionssäker 3-ph, 363 kg Keps | AF6EXA 405-112----3-230/ 460V94 053 kr
RFQ
MORSE DRUM 405-113 Trumställ, 1.82m, Power Lift & Tilt, 3-Fas, 363 kg Kapacitet | AF6EXB 405-113NejAC-Helt sluten fläktkyld3AC230/460V AC104 064 kr
RFQ
MORSE DRUM 405-114 Trumställ, 1.82 m, luftkraftlyft och tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EXC 405-114-LuftkraftPå/av-ventil--Luftkraft-98 575 kr
RFQ
MORSE DRUM 405-115 Trumställ, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EXD 405-115-BatteridriftInbyggt--Batteridrift-93 160 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 405-117 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-fas 50Hz, 363 kg Kapacitet
103 113 kr /enhet