MORSE DRUM 456-E3 Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 Rpm, Exp-Säker, 3 Fas, 230/460V, 60 Hz | CD8YVL

MORSE DRUM 456-E3 Hydra-Lift trumvals, 5-20 rpm, explosionssäker, 3-fas, 230/460V, 60 Hz

Finns i lager
Artikel: CD8YVL Modell: 456-E3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

116 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Drum Roller
Amps1.5/ 3/ 3.1A
Kapacitet torr400 Ibs
Kapacitet vätskor1000 Ibs
Trumma Dia.6 "till 26"
TrummahöjdUpp till 40 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut
Frekvens60 Hz
HP1 hk
Hz60
Max. Driftstemperatur130 Deg. F
MotorExplosionssäker
MotorkapslingsdesignExplosionssäker
Fas3
Klassad förKlass I Grupp D, Klass II Grupp F och G.
HastighetstypVariabel
Tilt stilErgonomisk driven hydraulik
TypStationär
Spänning208-230/ 460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 304.2
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontroller säljs separat

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 456-3-575 Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 RPM, 3 Fas, 575V, 60Hz | AF6FFC 456-3-575-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs109 772 kr
MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 RPM, Luftmotor | AF6FFD 29XU24 456-A----5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs101 283 kr
MORSE DRUM 456-E3-575 Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 RPM, Explosionssäker, 3 Fas, 575V, 60Hz | AF6FFE 456-3-E575-3575V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs123 530 kr
MORSE DRUM 456-1 Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 Rpm, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YVE 456-1-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs104 796 kr
MORSE DRUM 456-1-50 Hydra-Lift Trumrulle, 4-16 Rpm, 1 Fas, 220V, 50 Hz | CD8YVF 456-1-50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs110 065 kr
MORSE DRUM 456-3 Hydra-Lift trumvals, 5-20 rpm, 3-fas, 230/460V, 60 Hz | CD8YVG 456-3-3208V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs105 381 kr
MORSE DRUM 456-3-50 Hydra-Lift Trumrulle, 4-16 Rpm, 3 Fas, 230/400V, 50 Hz | CD8YVH 456-3-50-3230/400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs106 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 456-E3 Hydra-Lift trumvals, 5-20 rpm, explosionssäker, 3-fas, 230/460V, 60 Hz
116 651 kr /enhet