MORSE DRUM 456-serien Hydra-Lift trumrullar


Filter
Trumdia: 6 "till 26" , Trumhöjd: Upp till 40 " , HP: 1 hk , Inkluderar: Luftkontroller, filter, regulator, smörjdon och ventiler , Motortyp: Luftmotor , Tryck: 40 till 60 psi , Tiltstil: Ergonomisk driven hydraulik , Typ: Stationär
StilModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris (ex moms)
A
456-1
-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs104 796 SEK
A
456-3-50
-3230/400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs106 113 SEK
A
456-E1
-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs115 334 SEK
A
456-1-E50
-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs121 042 SEK
A
456-E3
-3208-230/ 460V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs116 651 SEK
A
456-3-E50
-3230/400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs120 018 SEK
B
456-A
----5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs101 283 SEK
B
456-3-575
-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs109 772 SEK
B
456-3-E575
-3575V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs123 530 SEK
A
456-1-50
-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs110 065 SEK
A
456-3
-3208V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs105 381 SEK

456-serien Hydra-Lift trumrullar

Morse Hydra-Lift trumrotatorer är utformade för att blanda innehållet i en sluten trumma och eliminera risken för kontaminering och stänk av farliga material. Dessa rotatorer är ergonomiskt drivna för att luta trummor från upprätt till rullningsläge och kan roteras med hastigheter från 4 till 20 rpm. De är integrerade med en luft / TEFC / explosionssäker motor som kan arbeta vid omgivningstemperaturer upp till 130 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa trumrotatorer som finns i trumdiametrar från 6 till 26 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?