MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 RPM, Luftmotor | AF6FFD 29XU24

MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift trumvals, 5-20 varv / min, luftmotor

Artikel: AF6FFD Modell: 456-AKorsreferens: 29XU24
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

101 283 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Drum Roller
Luftflödeshastighet40 SCFM
Kapacitet torr400 Ibs
Kapacitet vätskor1000 Ibs
Trumma Dia.6 "till 26"
TrummahöjdUpp till 40 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut
TrumtypStål och plast
InkluderarLuftkontroller, filter, regulator, smörjdon och ventiler
HissKraftlyft
Max. Driftstemperatur130 Deg. F
MotorLuft
motortypLuftmotor
Tryck40 till 60 psi
lutaHandbil eller lyft
Tilt stilErgonomisk driven hydraulik
TypStationär

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 276.75
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ladda bekvämt alla trummor med denna hydraliftutrustning
    • Kraftig lutningsmekanism för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med precision
    • Byggd för att hantera ståltrummor
    • Designad för att rymma upp till 454 kg
    • Har åtta blandningshjul
    • Rymmer upp till en trumma på 454 liter

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 456-3-575 Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 RPM, 3 Fas, 575V, 60Hz | AF6FFC 456-3-575-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs109 772 kr
RFQ
MORSE DRUM 456-E3-575 Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 RPM, Explosionssäker, 3 Fas, 575V, 60Hz | AF6FFE 456-3-E575-3575V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs123 530 kr
RFQ
MORSE DRUM 456-1 Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 Rpm, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YVE 456-1-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs104 796 kr
RFQ
MORSE DRUM 456-1-50 Hydra-Lift Trumrulle, 4-16 Rpm, 1 Fas, 220V, 50 Hz | CD8YVF 456-1-50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs110 065 kr
RFQ
MORSE DRUM 456-3 Hydra-Lift trumvals, 5-20 rpm, 3-fas, 230/460V, 60 Hz | CD8YVG 456-3-3208V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs105 381 kr
RFQ
MORSE DRUM 456-3-50 Hydra-Lift Trumrulle, 4-16 Rpm, 3 Fas, 230/400V, 50 Hz | CD8YVH 456-3-50-3230/400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs106 113 kr
RFQ
MORSE DRUM 456-E1 Hydra-Lift Trumrulle, 5-20 Rpm, Exp-Säker, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YVJ 456-E1-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs115 334 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift trumvals, 5-20 varv / min, luftmotor
101 283 kr /enhet