Morse Drum 456S anpassad Hydra-Lift trumrulle blandar och blandar material som finns i fat eller fat. Det används vid tillverkning, kemisk bearbetning och livsmedelsproduktion som involverar omfattande vätske-, pulver- eller andra materialblandningar. Denna trumvals minskar arbetarnas exponering för insidans material, vilket gör den idealisk för att hantera farliga material. Den är också lämplig för att blanda om fasta ingredienser och integrera nya komponenter.
Funktioner:
- Morse Drum custom 456S trumrulle har 304 rostfritt stålkonstruktion, som är icke-reaktiv, vilket gör den korrosionsbeständig och användbar i fuktiga miljöer.
- Den har åtta hjul som smidigt roterar trumman horisontellt.
- Denna Morse-trumrulle har en timer som främjar handsfree-drift i upp till 16 timmar.
- Den har FDA-kompatibel silverpulverbeläggning för att ge motståndskraft mot repor.
- Denna Morse custom 456S trumrulle inkluderar även Power-Tilt trumhållare för att luta och horisontellt placera upprättstående trummor på rullhjul.
- Den blandar innehållet i de stängda faten, vilket eliminerar överförings- och rengöringsprocedurer.
- Kapslingen till denna trumvals överensstämmer med europeiska direktiv och har en integrerad säkerhetsspärr för att automatiskt stänga av maskinen när den magnetiska luckan öppnas.
- Morse 456S trumvals har en röd nödstoppsknapp som stoppar välten omedelbart vid eventuella problem.
Kompatibla tillbehör:
- Morse POLY-456 Valfri vals: Den innehåller en extra uppsättning hjul för att stödja flexibla mjuka plasttrummor.
- Morse CP-456-1-115 Kontrollpaket: Detta paket innehåller strömkontroller för att starta och stoppa trumrotation.
- Morsehölje med säkerhetsspärr: Detta hölje skyddar trumvalsen med dess låsmekanism, vilket gör trumvalsen OSHA-kompatibel. När skåpsdörren öppnas stängs rotatorn av automatiskt, vilket förhindrar onödiga rörelser av enheten.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är lastkapaciteten för denna Morse Drum 456S anpassade trumvals?
A.
- Den klarar torra laster upp till 400 lb (182 kg).
- Denna trumma klarar vätskebelastningar upp till 1000 lb (455 kg).
F. Varför är vätskelastkapaciteten högre än torrlastkapaciteten?
A. Morsetrumrullar har hög vätskebelastningskapacitet eftersom vätskerörelsen hos vätskebelastningen utövar mindre påfrestning på en trumrotator än växlande torra belastningar.
F. Vilken är den största trumstorleken som denna trumvals kan hantera?
A. Trumman bör inte vara mer än 26 tum (66 cm) i diameter och 40 tum (102 cm) lång.
F. Hur transporterar jag en vals till och från arbetsplatsen?
A. Transport av valsar kräver specialiserade släpvagnar eller lastbilar med lastramper eller plattformar. Säkra och spänn fast rullen ordentligt för säker transport.