MORSE DRUM 520-117 Vertical-Lift-trumutgjutare, 2.69m, 1-ph 50Hz Power Lift/Tilt, 363 kg Cap | AF6EPL

MORSE DRUM 520-117 vertikalt lyftande trumhällare, 2.69 m, 1-fas 50 Hz kraftlyft / lutning, 363 kg lock

Artikel: AF6EPL Modell: 520-117
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

141 680 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhanterare med vertikalt lyft
HandlingLyft, transport och dispensering
Amperage Draw6.2A
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd106 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlekUpp till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
ExplosionssäkerNej
Frekvens50 Hz
Höjd130 "
HP1 hk
Hz50
Längd57.5 "
Hissnätström
LyftstilAC
MaterialKolstål
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas1
RotationstypFramåt bakåt
lutanätström
Tilt stilAC
Svängradie68.25 "
TypTvå Stage
Spänning220V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 387
Fartygets höjd (cm)210.82
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTilt stilDispenseringshöjdHöjdSvängradieTypSpänningArtikelLängdPris
MORSE DRUM 510 Vertikallyft trumhällare, 1.52m, Handpumplyft, Handvev, 363 kg Lock | AF6EMZ 510Handvev60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft-88 330 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-110 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, kraftlyft & tilt, 363 kg Kapacitet | AF6ENA 510-110AC60 "78 "61 "Enstegs115V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "123 091 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-113 Vertikallyftande trumhällare, 1.52 m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Lock | AF6ENB 510-113AC60 "78 "61 "Enstegs230/460V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "128 800 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-114 Vertikallyftande trumutgjutare, 1.52m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Keps | AF6ENC 510-114Luftkraft60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft50.5 "123 384 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-115 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6END 510-115Batteridrift60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft50.5 "117 822 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-117 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, 1-ph 50Hz Power Lift/Tilt, 363 kg Cap | AF6ENE 510-117AC60 "78 "61 "Enstegs220V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "128 068 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-120 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, kraftlyft, handvev, 363 kg lock | AF6ENF 510-120Handvev60 "78 "61 "Enstegs115V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "106 333 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 520-117 vertikalt lyftande trumhällare, 2.69 m, 1-fas 50 Hz kraftlyft / lutning, 363 kg lock
141 680 kr /enhet