MORSE DRUM 525M-T Vertical-Lift trumhällare, 2.69m, Skala 115v 60Hz,Manuellt lyft/Tilt,363Kg | AF6EPZ

MORSE DRUM 525M-T Vertical-Lift Drum Pourer, 2.69m, Scale 115v 60Hz, Manual Lift / Tilt, 363Kg

Artikel: AF6EPZ Modell: 525M-T
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhanterare med vertikalt lyft
Kapacitet800 Ibs
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trummans storlekUpp till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Höjd130 "
Längd57.5 "
HissHand pump
LyftstilHand pump
MaterialKolstål
andraVåg utrustad för farliga områden
VågtypT
GnistbeständigJa
lutaDra kedjan
Tilt stilDra kedjan
TypTvå Stage
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 421.2
Fartygets höjd (cm)210.82
Fartygets längd (cm)198.12
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Transportera och manövrera fullastade trummor med denna lyftare
    • Lutar med en dragkedja för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med precision
    • Designad för att stödja stål- eller fibertrummor
    • Hjul för enkel förflyttning upp till valfri trumma
    • Gnistbeständig för att främja säkra arbetsförhållanden
    • Häll ut innehållet från en trumma med lyftarens dispenseringsfunktion

Produktvarianter

ProduktModellMaterialDispenseringshöjdViktnoggrannhet visasGnistbeständigTilt stilTypTyp av trummanHöjdPris
MORSE DRUM 515M-T Vertical-Lift-trumutgjutare, 1.52m, Spark Resist, w/Scale,Manual Lift/Tilt | AF6ENT 515M-TKolstål60 "-0.002JaHandvevEnstegsIndikator för egensäker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-114 Vertical-Lift trumutgjutare, 1.52m, gnistmotstånd, w/skala, Air Power Lift/Tilt | AF6ENU 515M-T-114Kolstål60 "-0.0002JaLuftkraftEnstegsIndikator för egensäker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Vertikallyft trumhällare, 1.52mw/skala, Air Power Lift, Manuell Tilt | AF6ENV 515M-T-124Kolstål60 "-JaHandvevEnstegsIndikator för egensäker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Vertikallyftande trumutgjutare, 1.52 m, vågutrustad, manuell lyft/lutning, 363 kg lock | AF6ENW 515-NKolstål60 "-0.02-HandvevEnstegsInte för riskområden78 "247 354 kr
RFQ
MORSE DRUM 515-N-110 Vertical-lift trumhällare, 1.52 m, m/skala, kraftlyft/tilt, 363 kg lock | AF6ENX 515-N-110Kolstål68 "-0.02-ACEnstegsInte för riskområden78 "283 213 kr
RFQ
MORSE DRUM 515-N-114 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, m/skala, luftkraftslyft/lutning, 363 kg lock | AF6ENY 515-N-114Kolstål60 "-0.02-LuftkraftEnstegsInte för riskområden78 "283 213 kr
RFQ
MORSE DRUM 515-N-115 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, m/Skala, 12v DC Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENZ 515-N-115Kolstål---BatteridriftEnstegsInte för riskområden78 "275 602 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 525M-T Vertical-Lift Drum Pourer, 2.69m, Scale 115v 60Hz, Manual Lift / Tilt, 363Kg