MORSE DRUM 5SS-VF-60-18.5 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 60 grader, #18.5 | AF6FNM

MORSE DRUM 5SS-VF-60-18.5 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 60 grader, # 18.5

Finns i lager
Artikel: AF6FNM Modell: 5SS-VF-60-18.5

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumkottar och klämhalsband
Vinkel60 grader
FärgSilver
Urladdningsdia.6"
TrummaterialFiber
Trumtypkantad
FinishBead Blast
Passar trumfälg OD18 7 / 8 "
För användning med Mfr. ModellnummerKräver kragklämma 7Ss-18.5
Mätare16 ga
GradeGrade 304
Höjd10 "
MaterialRostfritt stål
Ingår ejKlämkrage, ventilsats
TypTrumkotte
Ventilhöjd1 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialVinkelFärgTypTrumkapacitetFinishPassar trumfälg ODFör användning med Mfr. ModellnummerPris
MORSE DRUM 5SS-VF-45-15.5 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 45 grader, #15.5 | AF6FNC 5SS-VF-45-15.5Rostfritt stål45 graderSilverTrumkotte-Bead Blast15 7 / 8 "Kräver kragklämma 7Ss-15.521 222 kr
MORSE DRUM 5SS-VF-45-17 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 45 grader, #17 | AF6FND 5SS-VF-45-17Rostfritt stål45 graderSilverTrumkotte-Bead Blast17 3 / 8 "Kräver kragklämma 7Ss-1721 222 kr
MORSE DRUM 5SS-VF-45-18.5 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 45 grader, #18.5 | AF6FNE 5SS-VF-45-18.5Rostfritt stål45 graderSilverTrumkotte-Bead Blast18 7 / 8 "Kräver kragklämma 7Ss-18.521 222 kr
MORSE DRUM 5SS-VF-45-19 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 45 grader, #19 | AF6FNF 5SS-VF-45-19Rostfritt stål45 graderSilverTrumkotte30 gal.Bead Blast19 1 / 8 "Kräver kragklämma 7Ss-1921 222 kr
MORSE DRUM 5SS-VF-45-20 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 45 grader, #20 | AF6FNG 5SS-VF-45-20Rostfritt stål45 graderSilverTrumkotte-Bead Blast20 3 / 8 "Kräver kragklämma 7Ss-2021 222 kr
MORSE DRUM 5SS-VF-45-21.5 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 45 grader, #21.5 | AF6FNH 5SS-VF-45-21.5Rostfritt stål45 graderSilverTrumkotte-Bead Blast21 7 / 8 "Kräver kragklämma 7Ss-21.521 222 kr
MORSE DRUM 5SS-VF-45-23 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 45 grader, #23 | AF6FNJ 5SS-VF-45-23Rostfritt stål45 graderSilverTrumkotte55 gal.Bead Blast23 3 / 8 "Kräver kragklämma 7Ss-2321 222 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 5SS-VF-60-18.5 Trumkon, rostfritt stål, ventilfläns, 60 grader, # 18.5
21 222 kr /enhet