Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM 68-75 polyetenkran för 3/4 Npt | AG7GTX

MORSE DRUM 68-75 polyetenkran för 3/4 "Npt

Finns i lager
Artikel: AG7GTX Modell: 68-75
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumskiftnyckel
Anslutningsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypNPT
Dispenserande ID9 / 16 "
Dispensering OD7/8 "till 3/4"
TrumtypPlast
Materialpolyeten
Max. Flytande temp.120 Deg. F
Använd medViskös vätska

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481805080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningsstorlekDispenserande IDDispensering ODArtikelMax. Flytande temp.Pris
MORSE DRUM 65-10 Melass Gate kran för 1" Npt | AG7GTQ 65-10Gjutjärn1"--Trumkran130 Deg. F468SEK
MORSE DRUM 65-15 Melass Gate kran för 1-1/2" Npt | AG7GTR 65-15Strykjärn1 1 / 2 "--Trumkran-1 766 kr
MORSE DRUM 65-20 Melass Gate kran för 2" Npt | AG7GTT 65-20Gjutjärn2"1 3 / 4 "-Trumkran130 Deg. F1 119 kr
MORSE DRUM 65-30 Melass Gate kran för 3" Npt | AG7GTU 65-30Gjutjärn3"--Trumkran-4 932 kr
MORSE DRUM 65-75 Melass Gate kran för 3/4" Npt | AG7GTV 65-75Gjutjärn3 / 4 "5 / 8 "-Trumkran130 Deg. F1 046 kr
MORSE DRUM 68-20 polyetenkran för 2" Npt | AG7GTW 68-20-2"2"2 1 / 4 "Trumskiftnyckel120 Deg. F483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 68-75 polyetenkran för 3/4 "Npt
101SEK /enhet