Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM 710-55-230 Trumvärmare För 208-liters metalltrummor, 230v 50/60Hz | AF6FQU

MORSE DRUM 710-55-230 Trumvärmare för 208-liters metalltrummor, 230v 50 / 60Hz

Finns i lager
Artikel: AF6FQU Modell: 710-55-230
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
5 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Justering+/- 1 "
Ledningslängd6 ft.
Trumma Dia.22.5 "
TrummaterialStål
Trummans storlek55 gal.
TrumtypMetall eller icke-metallisk
Frekvens50/60 Hz
Hz50/60
andraPlug inte ingår
Termostat50 - 425F
Termostat Temp. Räckvidd50 grader till 425 grader. F
Spänning230V AC
Watt1500W
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse Drum 710-55-230 trumvärmare kan lindas runt fat för att leda värme genom trumväggarna och är idealisk för uppvärmningstillämpningar i biodieselproduktion och vattenreningssystem.
    • Den har ett flexibelt förstärkt silikongummiband tillsammans med fjäder och krokar för att säkra det på plats runt trumman. Den har också en justerbar termostat för att kontrollera trumtemperaturen (från 50 till 425 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.Trummans storlekTermostat Temp. RäckviddSpänningWattPris
MORSE DRUM 710-15-115 Trumvärmare För 57-liters metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 grader till 425 grader. F115V AC700W5 561 kr
MORSE DRUM 710-15-230 Trumvärmare För 57-liters metallfat, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 grader till 425 grader. F230V AC700W5 708 kr
MORSE DRUM 710-30-115 Trumvärmare För 113-liters metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 gal.50 grader till 425 grader. F115V AC1000W5 342 kr
MORSE DRUM 710-30-230 Trumma För 113-liters metalltrummor, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 grader till 425 grader. F230V AC1000W5 532 kr
MORSE DRUM 710-55-115 Trumvärmare För 208-liters metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 grader till 425 grader. F115V AC1500W5 781 kr
MORSE DRUM 711-15-115 Trumvärmare för 57-liters icke-metalliska / metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 gal.50 grader till 160 grader. F115V AC200W5 561 kr
MORSE DRUM 711-30-115 Trumvärmare För 113-Liter För Icke-metall/metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQW 711-30-11518.25 "30 gal.50 grader till 160 grader. F115V AC250W6 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 710-55-230 Trumvärmare för 208-liters metalltrummor, 230v 50 / 60Hz
5 781 kr /enhet