Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM 711-15-115 Trumvärmare för 57-liters icke-metalliska / metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQV

MORSE DRUM 711-15-115 Trumvärmare för 57-liters icke-metalliska / metalltrummor, 115v 50 / 60Hz

Finns i lager
Artikel: AF6FQV Modell: 711-15-115
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
5 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Justering+/- 1 "
Ledningslängd6 ft.
Trumma Dia.14 "
Trummans storlek15 gal.
TrumtypMetall eller icke-metallisk
Frekvens50/60 Hz
Hz50/60
Termostat50 - 160F
Termostat Temp. Räckvidd50 grader till 160 grader. F
Spänning115V AC
Watt200W
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 711-15-115 Trumvärmare avsedd för användning med en 57 liters trumma av plast eller fiber
    • 115V vid 50 / 60Hz, inkluderar 1.8 m sladd och kontakt
    • Termostaten arbetar mellan 10 - 71 grader Celsius; passar diameter på 57 cm (+/- 2.54)
    • Håll vätsketemperaturen i vattenrening
    • Fäst ALLTID värmaren under trumman. inte för användning med lättantändliga eller i explosionsbenägna områden

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.Trummans storlekTermostat Temp. RäckviddSpänningWattPris
MORSE DRUM 710-15-115 Trumvärmare För 57-liters metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 grader till 425 grader. F115V AC700W5 561 kr
MORSE DRUM 710-15-230 Trumvärmare För 57-liters metallfat, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 grader till 425 grader. F230V AC700W5 708 kr
MORSE DRUM 710-30-115 Trumvärmare För 113-liters metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 gal.50 grader till 425 grader. F115V AC1000W5 342 kr
MORSE DRUM 710-30-230 Trumma För 113-liters metalltrummor, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 grader till 425 grader. F230V AC1000W5 532 kr
MORSE DRUM 710-55-115 Trumvärmare För 208-liters metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 grader till 425 grader. F115V AC1500W5 781 kr
MORSE DRUM 710-55-230 Trumvärmare För 208-liters metalltrummor, 230v 50/60Hz | AF6FQU 710-55-23022.5 "55 gal.50 grader till 425 grader. F230V AC1500W5 781 kr
MORSE DRUM 711-30-115 Trumvärmare För 113-Liter För Icke-metall/metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQW 711-30-11518.25 "30 gal.50 grader till 160 grader. F115V AC250W6 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 711-15-115 Trumvärmare för 57-liters icke-metalliska / metalltrummor, 115v 50 / 60Hz
5 561 kr /enhet