Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM 711-55-115 Trumvärmare för 208-liters icke-metalliska / metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQY

MORSE DRUM 711-55-115 Trumvärmare för 208-liters icke-metalliska / metalltrummor, 115v 50 / 60Hz

Finns i lager
Artikel: AF6FQY Modell: 711-55-115

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Justering+/- 1 "
Ledningslängd6 ft.
Trumma Dia.22.5 "
Trummans storlek55 gal.
TrumtypMetall eller icke-metallisk
Frekvens50/60 Hz
Hz50/60
Termostat50 - 160F
Termostat Temp. Räckvidd50 grader till 160 grader. F
Spänning115V AC
Watt300W
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 711-55-115 Trumvärmare är idealisk för att värma en 208 liters plast- eller fibertrumma
    • Perfekt för att hålla trummans innehåll varmt mellan 10 - 218 grader Celsius
    • Accepterar en diameter på 57.2 cm (+/- 2.54 cm)
    • Upprätthålla viskositetsnivåer för hanteringsprocesser
    • Fäst ALLTID värmaren under trumman. inte för användning med lättantändliga eller i explosionsbenägna områden

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.Trummans storlekTermostat Temp. RäckviddSpänningWattPris
MORSE DRUM 710-15-115 Trumvärmare För 57-liters metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 grader till 425 grader. F115V AC700W5 561 kr
MORSE DRUM 710-15-230 Trumvärmare För 57-liters metallfat, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 grader till 425 grader. F230V AC700W5 708 kr
MORSE DRUM 710-30-115 Trumvärmare För 113-liters metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 gal.50 grader till 425 grader. F115V AC1000W5 342 kr
MORSE DRUM 710-30-230 Trumma För 113-liters metalltrummor, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 grader till 425 grader. F230V AC1000W5 532 kr
MORSE DRUM 710-55-115 Trumvärmare För 208-liters metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 grader till 425 grader. F115V AC1500W5 781 kr
MORSE DRUM 710-55-230 Trumvärmare För 208-liters metalltrummor, 230v 50/60Hz | AF6FQU 710-55-23022.5 "55 gal.50 grader till 425 grader. F230V AC1500W5 781 kr
MORSE DRUM 711-15-115 Trumvärmare för 57-liters icke-metalliska / metalltrummor, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 gal.50 grader till 160 grader. F115V AC200W5 561 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 711-55-115 Trumvärmare för 208-liters icke-metalliska / metalltrummor, 115v 50 / 60Hz
5 781 kr /enhet