MORSE DRUM 82A-120 Trumpallerare, Ac 1-fas kraftlyft, manuell tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EFY

MORSE DRUM 82A-120 Trumpallerare, AC 1-fas kraftlyft, manuell tilt, 363 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EFY Modell: 82A-120

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpalleterare
Kapacitet600 Ibs
Dispenseringshöjd26 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, fiber
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Frekvens60 Hz
Höjd26 "
Hz60
Längd43 "
Hissnätström
LyftstilAC
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Total längd43 "
Pallstorlek41 "x 7"
PalltypGrensla
Fas1
lutaManuell
Tilt stilManuell
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 236.25
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.LyftstilSpänningPris
MORSE DRUM 82A Trumpallerare, Manuell Lyft & Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EFX 82A22.5 "till 23.5"Hand pump-56 203 kr
MORSE DRUM 82A-124 Trumpallerare, Air Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EFZ 82A-12422 "till 23.5"Luftkraft-56 496 kr
MORSE DRUM 82A-125 Drum Palletizer, 12v Dc Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EGA 82A-12522 "till 23.5"Batteridrift-68 498 kr
MORSE DRUM 82A-127 Trumpallerare, Power Lift, Manuell Tilt, 1-ph 50Hz Motor, 363 kg Cap | AF6EGB 82A-12722 "till 23.5"AC220V AC79 768 kr
MORSE DRUM 82A-SS Trumpallerare, manuell lyft & tilt, 363 kg kapacitet, rostfritt stål | AF6EGC 82A-SS22 "till 23.5"Hand pump-212 593 kr
MORSE DRUM 82A-SS-120 Drum Palletizer, Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Cap, SS | AF6EGD 82A-SS-12022 "till 23.5"AC115V AC229 937 kr
MORSE DRUM 82A-SS-124 Trumpallerare, Air Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Cap, SS | AF6EGE 82A-SS-12422 "till 23.5"Luftkraft och manual-218 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 82A-120 Trumpallerare, AC 1-fas kraftlyft, manuell tilt, 363 kg Kapacitet
73 840 kr /enhet