MORSE DRUM 82A-SS-125 Drum Palletizer, Dc Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Cap, SS | AF6EGF

MORSE DRUM 82A-SS-125 Drum Palletizer, DC Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Cap, SS

Finns i lager
Artikel: AF6EGF Modell: 82A-SS-125

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

225 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpalleterare
Batterivolt12V DC
Kapacitet600 Ibs
Dispenseringshöjd26 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
FinishBead Blast
GradeGrade 304
Höjd26 "
Inkluderar100/200V 50/60 Hz AC laddare
Längd43 "
HissBatterikraft
LyftstilBatteridrift
Lyft upprätt trummaUpp till 20" över golvet
MaterialRostfritt stål
andra12V DC batteri + 100 / 200V 50 / 60Hz AC laddare
Total längd43 "
Total bredd48.5 "
Pallstorlek41 "x 7"
PalltypGrensla
lutaManuell
Tilt stilManuell
Svängradie53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 247.95
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.LyftstilSpänningPris
MORSE DRUM 82A Trumpallerare, Manuell Lyft & Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EFX 82A22.5 "till 23.5"Hand pump-56 203 kr
MORSE DRUM 82A-120 Trumpallerare, Ac 1-fas kraftlyft, manuell tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EFY 82A-12022 "till 23.5"AC115V AC73 840 kr
MORSE DRUM 82A-124 Trumpallerare, Air Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EFZ 82A-12422 "till 23.5"Luftkraft-56 496 kr
MORSE DRUM 82A-125 Drum Palletizer, 12v Dc Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EGA 82A-12522 "till 23.5"Batteridrift-68 498 kr
MORSE DRUM 82A-127 Trumpallerare, Power Lift, Manuell Tilt, 1-ph 50Hz Motor, 363 kg Cap | AF6EGB 82A-12722 "till 23.5"AC220V AC79 768 kr
MORSE DRUM 82A-SS Trumpallerare, manuell lyft & tilt, 363 kg kapacitet, rostfritt stål | AF6EGC 82A-SS22 "till 23.5"Hand pump-212 593 kr
MORSE DRUM 82A-SS-120 Drum Palletizer, Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Cap, SS | AF6EGD 82A-SS-12022 "till 23.5"AC115V AC229 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 82A-SS-125 Drum Palletizer, DC Power Lift, Manuell Tilt, 363 kg Cap, SS
225 473 kr /enhet