MORSE DRUM 86S-NDT underkrok Custom Drum Lifter | AF6EYH

MORSE DRUM 86S-NDT underkrok anpassad trumlyftare

Finns i lager
Artikel: AF6EYH Modell: 86S-NDT

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare med underkrok
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
Trumkapacitet55 Gallon
Trumma Dia.22 "till 23.5"
Trummahöjd23 "till 38"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
FinishBlå
MaterialKolstål
Totala höjden49.25 "
Total längd25.5 "
Total bredd24
GnistbeständigNej
lutaIngen
TypVertikal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrummans storlekMaterialPris
MORSE DRUM 90S-NDT Trumlyftare, last- och svetstest med underkrok | AF6EYQ 90S-NDT55/85 gal.Kolstål18 368 kr
MORSE DRUM 91S-NDT Trumlyftare, last- och svetstest | AF6EYT 91S-NDT55/85 gal.Stål14 343 kr
MORSE DRUM 92-30S-NDT trumlyftare, last- och svetstest med underkrok | AF6EYZ 92-30S-NDT-Stål16 392 kr
MORSE DRUM 92-5S-NDT trumlyftare, last- och svetstest med underkrok | AF6EZA 92-5S-NDT-Stål16 100 kr
MORSE DRUM 92S-NDT trumlyftare, last- och svetstest med underkrok | AF6EZB 92S-NDT-Stål15 953 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 86S-NDT underkrok anpassad trumlyftare
31 614 kr /enhet