MORSE DRUM 92-SS Trumlyftare, 304 Rostfri, 45.7 cm Till 66.0 cm Dia., 454 kg Kapacitet | AF6EYY

MORSE DRUM 92-SS trumlyftare, 304 rostfritt, 45.7 cm till 66.0 cm diameter, 454 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EYY Modell: 92-SS

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare med underkrok
Kapacitet1000 Ibs
Trumma Dia.18 "till 26"
Trummans storlek30 till 85 gal.
Trumtypkantad
FinishBead Blast
GradeGrade 304
MaterialRostfritt stål
GnistbeständigNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Transportera lastade trummor med kran eller lyft med denna lyft under kroken
    • Byggd för att hantera stål, fiber eller plasttrummor
    • Designad för att hantera upp till 454 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.MaterialPris
MORSE DRUM 92 Barrel Lifter, 45.7 Cm till 66.0 Cm Dia., 454 Kg Kapacitet | AF6EYU 30CM66 9218 "till 26"Kolstål3 933 kr
MORSE DRUM 92-30 Trumlyftare, 38.1 cm Till 58.4 cm Dia., 454 kg Kapacitet | AF6EYV 92-3015 "till 23"Kolstål4 229 kr
MORSE DRUM 92-30SS Trumlyftare, 304 rostfritt stål, 38.1 cm Till 58.4 cm, 454 kg Keps | AF6EYW 92-30SS15 "till 23"Rostfritt stål9 010 kr
MORSE DRUM 92M Trumlyftare, gnistbeständig, 45.7 cm Till 66.0 cm, 454 kg Kapacitet | AF6EYX 92M18 "till 26"Stål-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 92-SS trumlyftare, 304 rostfritt, 45.7 cm till 66.0 cm diameter, 454 kg Kapacitet
9 365 kr /enhet