MORSE DRUM 92M Trumlyftare, gnistbeständig, 45.7 cm Till 66.0 cm, 454 kg Kapacitet | AF6EYX

MORSE DRUM 92M trumlyftare, gnistbeständig, 45.7 cm till 66.0 cm, 454 kg Kapacitet

Artikel: AF6EYX Modell: 92M

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare med underkrok
Kapacitet1000 Ibs
Trumma Dia.18 "till 26"
Trummans storlek30 till 85 gal.
Trumtypkantad
MaterialStål
GnistbeständigJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse Drum 92M är en trumlyftare med gnisttålig konstruktion för att förhindra brandrisk, idealiskt för att lyfta fat fyllda med brandfarligt innehåll.
    • Den har tångliknande grepp som kan monteras ovanpå trummorna och användas för att ladda en upprättstående trumma på Hydra-Lift trumvals och Tumblr.

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.MaterialPris
MORSE DRUM 92 Barrel Lifter, 45.7 Cm till 66.0 Cm Dia., 454 Kg Kapacitet | AF6EYU 30CM66 9218 "till 26"Kolstål4 269 kr
MORSE DRUM 92-30 Trumlyftare, 38.1 cm Till 58.4 cm Dia., 454 kg Kapacitet | AF6EYV 92-3015 "till 23"Kolstål4 229 kr
MORSE DRUM 92-30SS Trumlyftare, 304 rostfritt stål, 38.1 cm Till 58.4 cm, 454 kg Keps | AF6EYW 92-30SS15 "till 23"Rostfritt stål9 010 kr
MORSE DRUM 92-SS Trumlyftare, 304 Rostfri, 45.7 cm Till 66.0 cm Dia., 454 kg Kapacitet | AF6EYY 92-SS18 "till 26"Rostfritt stål9 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 92M trumlyftare, gnistbeständig, 45.7 cm till 66.0 cm, 454 kg Kapacitet