MOYNO 35651 Motoriserad progressiv kavitetspump 50 psi | AF9LTL 30EK57

MOYNO 35651 Motoriserad progressiv kavitetspump 50 Psi

Finns i lager
Artikel: AF9LTL Modell: 35651Korsref: 30EK57

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 474 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad progressiv kavitetspump
Flöde @ Max. RPM och 0 PSI24.0 gpm
Flöde @ min. RPM och 0 PSI2.139 gpm
Höjd8.187 "
Husets materialGjutjärn
Hz60
Inlopp / utlopp1-1 / 2 NPT, 1-1 / 4 NPT
Längd25 7 / 32 "
Max. Vätsketemp.180 grader F
Max. Tryck50 psi
Max. Varvtal1750
Max. Viskositet20,000 CPS
Min. Vätsketemp.10 grader F
Min. tryck~~POS=TRUNC0 PSI
Min. Varvtal150
Partikelstorlek9.5mm
Nödvändigt HP @ högre varvtal1-1/4
Nödvändigt HP @ lägre varvtal3/64
TätningsmaterialKol, keramik, nitril
TätningstypMekanisk
Spänning208/230/440 VAC
Bredd568614 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.95
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8413600040

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TryckSpänningBreddPris
MOYNO 33259 Motoriserad progressiv kavitetspump 100 Psi | AF9LTH 30EK54 332597.875 "19 23 / 32 "100 psi115 / 230 VAC568729 "27 458 kr
MOYNO 33359 Motoriserad progressiv kavitetspump 50 psi | AF9LTJ 30EK55 333597.875 "19 23 / 32 "50 psi115 / 230 VAC568729 "27 428 kr
MOYNO 34459 Motoriserad Progressive Cavity Pump, 40 psi | AF9LTK 30EK56 344597.875 "19 23 / 32 "40 psi115 / 230 VAC568729 "27 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOYNO 35651 Motoriserad progressiv kavitetspump 50 Psi
42 474 kr /enhet