MOYNO Motoriserade progressiva hålrumspumpar


Filter
Bostadsmaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Max. RPM: 1750 , Max. Viskositet: 20,000 CPS , Tätningsmaterial: Kol, keramik, nitril , Tätningstyp: Mekanisk
StilModellHöjdLängdMax. TryckSpänningBreddPris (ex moms)
A
34459
7.875 "19 23 / 32 "40 psi115 / 230 VAC568729 "27 967 SEK
A
33359
7.875 "19 23 / 32 "50 psi115 / 230 VAC568729 "27 428 SEK
A
33259
7.875 "19 23 / 32 "100 psi115 / 230 VAC568729 "27 458 SEK
A
35651
8.187 "25 7 / 32 "50 psi208/230/440 VAC568614 "42 474 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?