MOYNO 34459 Motoriserad Progressive Cavity Pump, 40 psi | AF9LTK 30EK56

MOYNO 34459 Motoriserad Progressive Cavity Pump, 40 psi

Finns i lager
Artikel: AF9LTK Modell: 34459Korsref: 30EK56

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad progressiv kavitetspump
Flöde @ Max. RPM och 0 PSI15.0 gpm
Flöde @ min. RPM och 0 PSI1.483 gpm
Höjd7.875 "
Husets materialGjutjärn
Hz60
Inlopp / utlopp3/4 NPT, 3/4 NPT
Längd19 23 / 32 "
Max. Vätsketemp.180 grader F
Max. Tryck40 psi
Max. Varvtal1750
Max. Viskositet20,000 CPS
Min. Vätsketemp.10 grader F
Min. tryck~~POS=TRUNC0 PSI
Min. Varvtal150
Partikelstorlek8.0mm
Nödvändigt HP @ högre varvtal1/2
Nödvändigt HP @ lägre varvtal3/64
TätningsmaterialKol, keramik, nitril
TätningstypMekanisk
Spänning115 / 230 VAC
Bredd568729 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.9475
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413600040

Produktinformation:

    • Positiv deplacementpump som ger pulsationsfri och lågskjuvningsöverföring av vätskor, såsom industriavfall, slipande slam, poolvatten och fodertillsatser
    • Används också för överföring av trummor, provtagning av avloppsvatten, bevattning och översvämning av brodäck
    • Tillåter sughöjning upp till 26 fot med rörstorleken lika med portstorleken
    • Gummistator för att möjliggöra tystare pumpdrift
    • Kan enkelt kalibreras eftersom flödet är proportionellt med pumpens hastighet
    • Självsugande förmåga med fuktade pumpelement (sugledningar bör vara lufttäta)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TryckSpänningBreddPris
MOYNO 33259 Motoriserad progressiv kavitetspump 100 Psi | AF9LTH 30EK54 332597.875 "19 23 / 32 "100 psi115 / 230 VAC568729 "27 458 kr
MOYNO 33359 Motoriserad progressiv kavitetspump 50 psi | AF9LTJ 30EK55 333597.875 "19 23 / 32 "50 psi115 / 230 VAC568729 "27 428 kr
MOYNO 35651 Motoriserad progressiv kavitetspump 50 psi | AF9LTL 30EK57 356518.187 "25 7 / 32 "50 psi208/230/440 VAC568614 "42 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOYNO 34459 Motoriserad Progressive Cavity Pump, 40 psi
27 967 kr /enhet