Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HERR. KEDJA 80702-10 Master Link Gul 3 tum - Förpackning med 10 | AF4MXA 9CNJ8

MR. CHAIN 80702-10 Master Link gul 3 tum - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AF4MXA Modell: 80702-10Korsreferens: 9CNJ8
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
FärgGul
FinishGlans
Materialacetal
Storlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelStorlekPris
HERR. KEDJA 50702-10 Master Link Yellow 2 Inch - Pack Of 10 | AF3VQX 8DKM1 50702-10Kedjelänk2"63SEK
HERR. KEDJA 30702-10 Master Link Gul 1.5 tum - Förpackning med 10 | AF4YQD 9PYW2 30702-10Kedjelänk1.5 "44SEK
HERR. KEDJA 30703-10 Kedjelänk, utomhus eller inomhus, 1 1/2 tum, svart, plast | CT3WUQ 490Z98 30703-10Kedjelänk-49SEK
HERR. KEDJA 30714-10 Kedjelänk, utomhus eller inomhus, 1 1/2 tum, grön, plast | CT3WUR 491A02 30714-10Kedjelänk-49SEK
HERR. KEDJA 30712-10 Kedjelänk, utomhus eller inomhus, 1 1/2 tum, orange, plast | CT3WUT 491A01 30712-10Kedjelänk-48SEK
HERR. KEDJA 30705-10 Kedjelänk, utomhus eller inomhus, 1 1/2 tum, röd, plast, 10-pack | CT3WUU 490Z99 30705-10Kedjelänk-48SEK
HERR. KEDJA 30701-10 Kedjelänk, utomhus eller inomhus, 1 1/2 tum, vit, plast | CT3WUV 490Z97 30701-10Kedjelänk-47SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MR. CHAIN 80702-10 Master Link gul 3 tum - paket med 10 st
115SEK /enhet