MSA 10074819 Hård hatt främre brätte slitsad 4-punktsspärr Hi-viz Gul med grönt | AB2JWJ 1MDW4

MSA 10074819 Hårdhatt främre brätte slitsad 4-punktsspärr Hi-viz Gul med grön

Finns i lager
Artikel: AB2JWJ Modell: 10074819Korsreferens: 1MDW4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

431SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHård hatt
TillbehörsplatserJa
ANSI-klassC
ANSI-typ1
FärgHög synlighet gul / grön
Passar hattstorlek6-1 / 2 till 8
GrafikenIngen
Shell Materialpolyeten
Storlek6 1/2 till 8
StilFramkant
suspension4 pt. Ratchet
avluftningJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod6506106075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellsuspensionTillbehörsplatserANSI-klassavluftningFärgPassar hattstorlekGrafikenShell MaterialPris
MSA 815565 Hård hatt främre brätte slitsad 4-punkts spärr limegrön | AA2CRT 10D940 8155654 pt. RatchetJaENejLimegrön6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten385SEK
MSA 466356 Hård hatt främre brätte slitsad 4 punkters pinlock gul | AA2DTH 10E656 4663564 pt. PinlockJaENejGul6 till 7-1 / 8Ingenpolyeten270SEK
MSA 10034022 Hård hatt främre brätte slitsad 4-punkts spärr röd | AA2DTK 10E659 100340224 pt. RatchetJaCJaRed6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten431SEK
MSA 10034023 Hård hatt främre brätte slitsad 4-punkts spärrgrön | AA2DTL 10E660 100340234 pt. RatchetJaCJaGrön6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten431SEK
MSA 10074820 Hard Hat Front Brim Slotted 6 Point Ratchet Hi-viz Yellow / green | AA2DTM 10E661 100748206 pt. RatchetJaCJaHög synlighet Gul6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten505SEK
MSA 10061512 Hård hatt främre brätte slitsad 4-punkts spärr Hi-viz Gul med grönt | AA8YUZ 1AVR8 100615124 pt. RatchetJaENejHög synlighet gul / grön6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten385SEK
MSA 475364 Hard Hat Front Brim Slotted 4 Point Ratchet Grey | AB2JWC 1MDV5 4753644 pt. RatchetJaENejGrå6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten385SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10074819 Hårdhatt främre brätte slitsad 4-punktsspärr Hi-viz Gul med grön
431SEK /enhet