Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10115862 Visir Polykarbonatskärm 5 Ir 8 x 17-1 / 4 tum | AF7PML 22EY54

MSA 10115862 Visir polykarbonatskärm 5 Ir 8 x 17-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7PML Modell: 10115862Korsreferens: 22EY54

Få det Maj 8, Onsdag
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
618SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFaceshield Visir
FärgSkugga 5 IR
Riskkategori (HRC)0
Materialpolykarbonat
Visirhöjd8"
Visirtjocklek0.07 "
Visirbredd17.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909987

Produktinformation:

    • Dielektriskt skydd (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFärgVisirhöjdVisirbreddPris
MSA 10115859 Visir Polykarbonatskärm 3 Ir 8x17-1 / 4 In | AB6UBG 22EY51 10115859Skugga 3 IR8"17.25 "557SEK
MSA 10115836 Visir Polykarbonat Klar 8x17 In | AB6UBH 22EY56 10115836Rensa8"17 "161SEK
MSA 10115840 Faceshield Visir Frames Piece Clear | AC6MGM 34G162 10115840-8"17 "169SEK
MSA 10115853 Faceshield Visir Frames Piece Clear | AC6MGN 34G163 10115853-10.375 "17 "670SEK
MSA 10115854 Faceshield Visir Frames Piece Green | AC6MGP 34G164 10115854-10.375 "17 "715SEK
MSA 10115856 Faceshield Visir Frames Prop Clear | AC6MGQ 34G165 10115856-8"17 "370SEK
MSA 10115851 Faceshield Visir Frames Prop Clear | AC6MGR 34G166 10115851-9.25 "18 "405SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10115862 Visir polykarbonatskärm 5 Ir 8 x 17-1/4 tum
618SEK /enhet