Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10154072 Multi-Gas Detector CO / H2S Charcoal Grey | AG3PJE 33RJ32

MSA 10154072 Multi-Gas Detektor CO/H2S Kolgrå

Finns i lager
Artikel: AG3PJE Modell: 10154072Korsreferens: 33RJ32
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
13 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid18 mån.
BatteritypLitium
Djup1-29 / 32 "
Känner avKolmonoxid, vätesulfid
VisaMonokrom
Gas typCO, H2S
Höjd3 13 / 32 "
Bostäder färgKolgrå
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)
Upplösning0.1 ppm
Sensorområde0 till 100 ppm
Bredd2 7 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9027100000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBatteritidBatteritypDriftstemp. RäckviddUpplösningSensorområdeBreddDjupPris
MSA 10154073 Multi-Gas Detector CO / NO2 Charcoal Grey | AG3PJF 33RJ33 10154073Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)0.1 ppm0 till 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "12 535 kr
MSA 10154074 Multi-Gas Detector CO / H2 Charcoal Grey | AG3PJG 33RJ34 10154074Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)1 ppm0 till 1999 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "13 263 kr
MSA 10154181 Flergasdetektor CO / H2S Fosforescerande | AG3PJP 33RJ42 10154181Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)0.1 ppm0 till 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "10 939 kr
MSA 10154182 Flergasdetektor CO-H2 / H2S | AG3PJQ 33RJ43 10154182Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)0.1 ppm0 till 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "10 886 kr
MSA 10154184 Flergasdetektor CO / NO2 Fosforcerande | AG3PJT 33RJ45 10154184Flergasdetektor18 mån.Litium-20 grader till +50 grader C (-4 grader till +122 grader F)0.1 ppm0 till 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "10 651 kr
MSA 10178356 Gasdetektor, kol, LiPo-batterityp | CD3HPR 403U15 10178356Flergasdetektor24 timmarLitium Polymer-40 grader till 140 grader F.O2 0.1% vol., H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%-6"2"31 787 kr
MSA A-ALT5XALK0200C010 Gasdetektor | CT3XHN 58PP22 A-ALT5XALK0200C010Gas Detektor-------47 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10154072 Multi-Gas Detektor CO/H2S Kolgrå
13 337 kr /enhet